エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1T~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1T~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
141件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13236456 CDBG1TN20-35-RN
CADデータダウンロード
20 35
8,470
7,698
8,468 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236465 CDBG1TN20-50-RN
CADデータダウンロード
20 50
8,470
7,598
8,358 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236474 CDBG1TN20-50-RN-B54
CADデータダウンロード
20 50
16,280
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236483 CDBG1TN20-75-RL-C73L 20 75
14,520
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236492 CDBG1TN20-75-RL-H7BL 20 75
16,720
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236501 CDBG1TN20-75-RL-H7BLS 20 75
12,710
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236517 CDBG1TN20-75-RN-H7BWSDPC 20 75
22,060
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236596 CDBG1TN25-25-RN
CADデータダウンロード
25 25
9,740
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236605 CDBG1TN25-25-RN-H7BAL
CADデータダウンロード
25 25
20,960
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236614 CDBG1TN25-40-RN-H7BW 25 40
18,920
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236623 CDBG1TN25-40-RN-H7BWL 25 40
19,580
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236632 CDBG1TN25-40-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
25 40
17,380
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236641 CDBG1TN25-50-RN-H7BW 25 50
18,920
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236657 CDBG1TN25-50-RN-M9BW
CADデータダウンロード
25 50
16,720
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236666 CDBG1TN25-75-RN-H7B 25 75
17,330
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13236675 CDBG1TN25-75-RN-H7BS 25 75
13,640
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13236684 CDBG1TN25-75-RN-M9BW
CADデータダウンロード
25 75
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13236693 CDBG1TN25-75-RN-M9BWS
CADデータダウンロード
25 75
13,480
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13236526 CDBG1TN25-125-RN-B54
CADデータダウンロード
25 125
18,650
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236535 CDBG1TN25-125-RN-B54LS
CADデータダウンロード
25 125
14,910
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236544 CDBG1TN25-150-RN-H7B 25 150
18,150
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236553 CDBG1TN25-150-RN-H7BL 25 150
18,810
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236562 CDBG1TN25-200-RL-H7A1L 25 200
19,750
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236571 CDBG1TN25-200-RL-M9NWL
CADデータダウンロード
25 200
19,310
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236587 CDBG1TN25-200-RN
CADデータダウンロード
25 200
11,660
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236797 CDBG1TN32-25-RN-H7A1L 32 25
18,540
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236806 CDBG1TN32-25-RN-H7BW 32 25
19,640
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236815 CDBG1TN32-25-RN-H7BWL 32 25
20,300
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236824 CDBG1TN32-25-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
32 25
18,100
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236842 CDBG1TN32-50-RN
CADデータダウンロード
32 50
11,000
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13236851 CDBG1TN32-50-RN-C73L 32 50
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13236867 CDBG1TN32-75-RL
CADデータダウンロード
32 75
11,550
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236876 CDBG1TN32-75-RL-B54
CADデータダウンロード
32 75
19,360
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236885 CDBG1TN32-75-RN-C73L 32 75
16,780
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236702 CDBG1TN32-100-RL
CADデータダウンロード
32 100
11,830
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236711 CDBG1TN32-100-RN-C73 32 100
16,390
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236727 CDBG1TN32-100-RN-C73L 32 100
17,050
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236736 CDBG1TN32-100-RN-H7B 32 100
18,590
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236745 CDBG1TN32-100-RN-H7BAL
CADデータダウンロード
32 100
22,770
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236754 CDBG1TN32-100-RN-H7BWL 32 100
21,120
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236763 CDBG1TN32-100-RN-M9BW
CADデータダウンロード
32 100
18,260
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236772 CDBG1TN32-100-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
32 100
18,920
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236781 CDBG1TN32-200-RN
CADデータダウンロード
32 200
12,650
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13236833 CDBG1TN32-300-RL-B54
CADデータダウンロード
32 300
21,840
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13237095 CDBG1TN40-20-RN-H7BAL
CADデータダウンロード
40 20
25,410
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13237165 CDBG1TN40-25-RL-C73L 40 25
19,970
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13237174 CDBG1TN40-25-RL-H7BWL 40 25
24,040
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13237183 CDBG1TN40-25-RN-B59W
CADデータダウンロード
40 25
22,770
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13237192 CDBG1TN40-25-RN-B59WS
CADデータダウンロード
40 25
18,320
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13237201 CDBG1TN40-25-RN-H7BAL
CADデータダウンロード
40 25
25,410
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする