エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32F-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32F-~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13359997 CDG1BN32F-30-H7BAZ 30
18,590
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
13359927 CDG1BN32F-125 125
7,540
6,598
7,258 (税込)
30日以内出荷

返品不可
13359936 CDG1BN32F-125-B533 125
19,420
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
13359945 CDG1BN32F-125-H7BAL 125
18,760
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
13359954 CDG1BN32F-125-H7BAL3 125
24,530
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
13359963 CDG1BN32F-150-H7BL 150
15,510
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
13359972 CDG1BN32F-175 175
8,360
7,298
8,028 (税込)
30日以内出荷

返品不可
13359981 CDG1BN32F-175-H7BW 175
17,270
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする