エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-7~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-7~) SMC エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-7~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58770451 CDG1BN80-75Z
CADデータダウンロード
75 50~1000
18,890
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58771106 CDG1BN80-75Z-K59W
CADデータダウンロード
75 50~1000
29,100
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
13394333 CDG1BN80-75 75 50~700
17,170
 
 
取扱い終了

返品不可
13394385 CDG1BN80-75-B54 75 50~700
23,950
 
 
取扱い終了

返品不可
13394394 CDG1BN80-75-B54L 75 50~700
24,550
 
 
取扱い終了

返品不可
13394403 CDG1BN80-75-B54LS 75 50~700
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
13394412 CDG1BN80-75-B54Z 75 50~700
25,250
 
 
取扱い終了

返品不可
13394437 CDG1BN80-75-B64 75 50~700
22,250
 
 
取扱い終了

返品不可
13394446 CDG1BN80-75-G5BAL
CADデータダウンロード
75 50~700
28,350
 
 
取扱い終了

返品不可
13394455 CDG1BN80-75-G59
CADデータダウンロード
75 50~700
25,850
 
 
取扱い終了

返品不可
13394464 CDG1BN80-75-G59L
CADデータダウンロード
75 50~700
26,450
 
 
取扱い終了

返品不可
13394473 CDG1BN80-75-G59WL
CADデータダウンロード
75 50~700
27,050
 
 
取扱い終了

返品不可
13394482 CDG1BN80-75-K59 75 50~700
25,850
 
 
取扱い終了

返品不可
13394491 CDG1BN80-75-K59L 75 50~700
26,450
 
 
取扱い終了

返品不可
13394507 CDG1BN80-75-K59MBPC 75 50~700
30,150
 
 
取扱い終了

返品不可
13394516 CDG1BN80-75-K59S 75 50~700
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
13394525 CDG1BN80-75-K59W 75 50~700
26,450
 
 
取扱い終了

返品不可
13394534 CDG1BN80-75-K59WL 75 50~700
27,050
 
 
取扱い終了

返品不可
13394552 CDG1BN80-75-K59Z 75 50~700
27,050
 
 
取扱い終了

返品不可
13394324 CDG1BN80-70-B54Z 70 50~700
25,250
 
 
取扱い終了

返品不可
13394342 CDG1BN80-75-B53 75 50~700
23,950
 
 
取扱い終了

返品不可
13394351 CDG1BN80-75-B53L 75 50~700
24,550
 
 
取扱い終了

返品不可
13394367 CDG1BN80-75-B53LS 75 50~700
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
13394421 CDG1BN80-75-B59W 75 50~700
24,650
 
 
取扱い終了

返品不可
13394376 CDG1BN80-75-B533 75 50~700
27,650
 
 
取扱い終了

返品不可
13394543 CDG1BN80-75-K59WLS 75 50~700
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
13394561 CDG1BN80-75K
CADデータダウンロード
75 50~700
22,340
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13394333 CDG1BN80-75 58770451 CDG1BN80-75Z CDG1BN80-75Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-7~) SMC 58770451 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-7~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394385 CDG1BN80-75-B54 33372727 CDG1BN80-75Z-B54 CDG1BN80-75Z-B54 CD Series(CDG1BN80) SMC 33372727 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394394 CDG1BN80-75-B54L 33372894 CDG1BN80-75Z-B54L CDG1BN80-75Z-B54L CD Series(CDG1BN80) SMC 33372894 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394403 CDG1BN80-75-B54LS 33372072 CDG1BN80-75Z-B54LS CDG1BN80-75Z-B54LS CD Series(CDG1BN80) SMC 33372072 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394412 CDG1BN80-75-B54Z 33373226 CDG1BN80-75Z-B54Z CDG1BN80-75Z-B54Z CD Series(CDG1BN80) SMC 33373226 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394437 CDG1BN80-75-B64 49226598 CDG1BN80-75Z-B64 CDG1BN80-75Z-B64 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226598 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394446 CDG1BN80-75-G5BAL 33374154 CDG1BN80-75Z-G5BAL CDG1BN80-75Z-G5BAL CD Series(CDG1BN80) SMC 33374154 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394455 CDG1BN80-75-G59 49226783 CDG1BN80-75Z-G59 CDG1BN80-75Z-G59 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226783 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394464 CDG1BN80-75-G59L 49226817 CDG1BN80-75Z-G59L CDG1BN80-75Z-G59L 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226817 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394473 CDG1BN80-75-G59WL 49226853 CDG1BN80-75Z-G59WL CDG1BN80-75Z-G59WL 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226853 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394482 CDG1BN80-75-K59 33373436 CDG1BN80-75Z-K59 CDG1BN80-75Z-K59 CD Series(CDG1BN80) SMC 33373436 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394491 CDG1BN80-75-K59L 33373664 CDG1BN80-75Z-K59L CDG1BN80-75Z-K59L CD Series(CDG1BN80) SMC 33373664 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394507 CDG1BN80-75-K59MBPC 49227063 CDG1BN80-75Z-K59MBPC CDG1BN80-75Z-K59MBPC 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49227063 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394516 CDG1BN80-75-K59S 33372176 CDG1BN80-75Z-K59S CDG1BN80-75Z-K59S CD Series(CDG1BN80) SMC 33372176 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394525 CDG1BN80-75-K59W 58771106 CDG1BN80-75Z-K59W CDG1BN80-75Z-K59W エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-7~) SMC 58771106 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-7~) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394534 CDG1BN80-75-K59WL 33373795 CDG1BN80-75Z-K59WL CDG1BN80-75Z-K59WL CD Series(CDG1BN80) SMC 33373795 CD Series(CDG1BN80) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394552 CDG1BN80-75-K59Z 49226862 CDG1BN80-75Z-K59Z CDG1BN80-75Z-K59Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226862 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする