曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN32-2~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN32-2~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13438381CDG1DN32-25-B53525複動片ロッド
26,240
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13437785CDG1DN32-20-G59L20複動片ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13437812CDG1DN32-20J-K59WL20複動片ロッド
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13437821CDG1DN32-20J-K59WSBPC20複動片ロッド
22,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438336CDG1DN32-25-A93S25複動片ロッド
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438363CDG1DN32-25-B53S25複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438433CDG1DN32-25-B59W25複動片ロッド
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438494CDG1DN32-25-C73S25複動片ロッド
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438512CDG1DN32-25-C73ZS25複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438537CDG1DN32-25-C80L25複動片ロッド
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438591CDG1DN32-25-H7A1LS25複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438634CDG1DN32-25-H7BS25複動片ロッド
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438661CDG1DN32-25-H7BWLS25複動片ロッド
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438826CDG1DN32-25J-C73Z25複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438835CDG1DN32-25K-B59WL25複動片ロッド
18,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
13437882CDG1DN32-200-B54L200複動片ロッド
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13437916CDG1DN32-200-C73C200複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13437961CDG1DN32-200-H7B200複動片ロッド
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13437977CDG1DN32-200-H7BAL200複動片ロッド
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438031CDG1DN32-200-H7BWLS200複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438047CDG1DN32-200-H7CL200複動片ロッド
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438126CDG1DN32-200-M9NL200複動片ロッド
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438135CDG1DN32-200J-B54L3200複動片ロッド
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438153CDG1DN32-200J-C73L200複動片ロッド
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438162CDG1DN32-200K-C73200複動片ロッド
18,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438205CDG1DN32-210-C73210複動片ロッド
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438232CDG1DN32-220J-B54Z220複動片ロッド
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438266CDG1DN32-230-C73230複動片ロッド
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438284CDG1DN32-230J-B54230複動片ロッド
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438293CDG1DN32-240-B54Z240複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438862CDG1DN32-250-B533250複動片ロッド
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13438914CDG1DN32-250-C73250複動片ロッド
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13439045CDG1DN32-250K-H7A1250複動片ロッド
21,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
13439063CDG1DN32-270-B54Z270複動片ロッド
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13439081CDG1DN32-275-H7BL275複動片ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13437724CDG1DN32-2020複動片ロッド
5,650
取扱い終了
返品不可
13437733CDG1DN32-20-B5320複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
13437742CDG1DN32-20-B53L20複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
13437751CDG1DN32-20-B54L20複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
13437767CDG1DN32-20-C7320複動片ロッド
10,050
取扱い終了
返品不可
13437776CDG1DN32-20-C73L20複動片ロッド
10,650
取扱い終了
返品不可
13437794CDG1DN32-20-H7BAZ20複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
13437803CDG1DN32-20-H7BWLS20複動片ロッド
9,850
取扱い終了
返品不可
13437837CDG1DN32-20J-M9BWL20複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
13438311CDG1DN32-2525複動片ロッド
5,650
取扱い終了
返品不可
13438327CDG1DN32-25-A9325複動片ロッド
9,250
取扱い終了
返品不可
13438345CDG1DN32-25-B5325複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
13438354CDG1DN32-25-B53L25複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
13438372CDG1DN32-25-B53Z25複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
13438397CDG1DN32-25-B5425複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13437785CDG1DN32-20-G59L49237852CDG1DN32-20Z-M9NLCDG1DN32-20-G59L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49237852CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13437812CDG1DN32-20J-K59WL49240056CDG1DN32-20JZ-M9BWLCDG1DN32-20J-K59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49240056CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13437821CDG1DN32-20J-K59WSBPC49241307CDG1DN32-20JZ-M9BWSBPCCDG1DN32-20J-K59WSBPC CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49241307CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438336CDG1DN32-25-A93S49236276CDG1DN32-25Z-A93SCDG1DN32-25-A93S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236276CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438363CDG1DN32-25-B53S49236276CDG1DN32-25Z-A93SCDG1DN32-25-B53S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236276CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438433CDG1DN32-25-B59W49238762CDG1DN32-25Z-B59WCDG1DN32-25-B59W CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49238762CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438494CDG1DN32-25-C73S49236276CDG1DN32-25Z-A93SCDG1DN32-25-C73S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236276CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438512CDG1DN32-25-C73ZS49236337CDG1DN32-25Z-A93ZSCDG1DN32-25-C73ZS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236337CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438537CDG1DN32-25-C80L49236635CDG1DN32-25Z-A90LCDG1DN32-25-C80L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236635CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438591CDG1DN32-25-H7A1LS49236653CDG1DN32-25Z-M9NLSCDG1DN32-25-H7A1LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236653CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438634CDG1DN32-25-H7BS49236504CDG1DN32-25Z-M9BSCDG1DN32-25-H7BS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236504CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438661CDG1DN32-25-H7BWLS49236678CDG1DN32-25Z-M9BWLSCDG1DN32-25-H7BWLS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49236678CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438826CDG1DN32-25J-C73Z49239103CDG1DN32-25JZ-A93ZCDG1DN32-25J-C73Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239103CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438835CDG1DN32-25K-B59WL49241115CDG1DN32-25KZ-B59WLCDG1DN32-25K-B59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49241115CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13437882CDG1DN32-200-B54L49239636CDG1DN32-200Z-B54LCDG1DN32-200-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239636CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13437916CDG1DN32-200-C73C33417186CDG1DN32-200Z-C73CCDG1DN32-200-C73C CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-200Z) SMC 33417186CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-200Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13437961CDG1DN32-200-H7B49238516CDG1DN32-200Z-M9BCDG1DN32-200-H7B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49238516CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13437977CDG1DN32-200-H7BAL49239934CDG1DN32-200Z-M9BALCDG1DN32-200-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239934CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438031CDG1DN32-200-H7BWLS49237292CDG1DN32-200Z-M9BWLSCDG1DN32-200-H7BWLS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49237292CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438047CDG1DN32-200-H7CL49239925CDG1DN32-200Z-H7CLCDG1DN32-200-H7CL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239925CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438126CDG1DN32-200-M9NL49239015CDG1DN32-200Z-M9NLCDG1DN32-200-M9NL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239015CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438135CDG1DN32-200J-B54L349243276CDG1DN32-200JZ-B54L3CDG1DN32-200J-B54L3 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49243276CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438153CDG1DN32-200J-C73L49240433CDG1DN32-200JZ-A93LCDG1DN32-200J-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49240433CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438162CDG1DN32-200K-C7349240896CDG1DN32-200KZ-A93CDG1DN32-200K-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49240896CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438205CDG1DN32-210-C7333417457CDG1DN32-210Z-A93CDG1DN32-210-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-210Z) SMC 33417457CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-210Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438232CDG1DN32-220J-B54Z49242393CDG1DN32-220JZ-B54ZCDG1DN32-220J-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49242393CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438266CDG1DN32-230-C7349237563CDG1DN32-230Z-A93CDG1DN32-230-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49237563CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438284CDG1DN32-230J-B5449241894CDG1DN32-230JZ-B54CDG1DN32-230J-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49241894CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438293CDG1DN32-240-B54Z33417484CDG1DN32-240Z-B54ZCDG1DN32-240-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-240Z) SMC 33417484CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-240Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438862CDG1DN32-250-B53349238753CDG1DN32-250Z-A933CDG1DN32-250-B533 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49238753CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13438914CDG1DN32-250-C7349237572CDG1DN32-250Z-A93CDG1DN32-250-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49237572CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13439045CDG1DN32-250K-H7A149242095CDG1DN32-250KZ-M9NCDG1DN32-250K-H7A1 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49242095CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13439063CDG1DN32-270-B54Z33418227CDG1DN32-270Z-B54ZCDG1DN32-270-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-270Z) SMC 33418227CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-270Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13439081CDG1DN32-275-H7BL49239383CDG1DN32-275Z-M9BLCDG1DN32-275-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49239383CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする