エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN80-7~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN80-7~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
45件中 1~45件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13630005CDG1FN80-75-B53675
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13630075CDG1FN80-75-G5975
¥27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13629856CDG1FN80-700-B54700
¥41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13629874CDG1FN80-700-G5BAL700
¥46,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13629892CDG1FN80-700-K59W700
¥44,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13629813CDG1FN80-7070
¥18,770
取扱い終了
返品不可
13629822CDG1FN80-70-B54Z70
¥26,850
取扱い終了
返品不可
13629831CDG1FN80-70-G59W70
¥28,050
取扱い終了
返品不可
13629935CDG1FN80-7575
¥18,770
取扱い終了
返品不可
13629944CDG1FN80-75-B5375
¥25,550
取扱い終了
返品不可
13629953CDG1FN80-75-B53L75
¥26,150
取扱い終了
返品不可
13629971CDG1FN80-75-B53L375
¥30,150
取扱い終了
返品不可
13629962CDG1FN80-75-B53LS75
¥22,150
取扱い終了
返品不可
13629987CDG1FN80-75-B53S75
¥21,850
取扱い終了
返品不可
13629996CDG1FN80-75-B53Z75
¥26,850
取扱い終了
返品不可
13630014CDG1FN80-75-B5475
¥25,550
取扱い終了
返品不可
13630023CDG1FN80-75-B54L75
¥26,150
取扱い終了
返品不可
13630032CDG1FN80-75-B54LS75
¥22,150
取扱い終了
返品不可
13630041CDG1FN80-75-B54S75
¥21,850
取扱い終了
返品不可
13630057CDG1FN80-75-B54Z75
¥26,850
取扱い終了
返品不可
13630066CDG1FN80-75-B6475
¥23,850
取扱い終了
返品不可
13630084CDG1FN80-75-K5975
¥27,450
取扱い終了
返品不可
13630093CDG1FN80-75-K59L75
¥28,050
取扱い終了
返品不可
13630102CDG1FN80-75-K59W75
¥28,050
取扱い終了
返品不可
13630111CDG1FN80-75-K59WL75
¥28,650
取扱い終了
返品不可
13630127CDG1FN80-75J75
¥22,670
取扱い終了
返品不可
13630136CDG1FN80-75J-G5BAL75
¥33,850
取扱い終了
返品不可
13630145CDG1FN80-75J-K59LS75
¥27,000
取扱い終了
返品不可
13630154CDG1FN80-75K-B5375
¥30,720
取扱い終了
返品不可
13629847CDG1FN80-700700
¥35,020
取扱い終了
返品不可
13629865CDG1FN80-700-B54L700
¥42,400
取扱い終了
返品不可
13629883CDG1FN80-700-G5BAZ700
¥46,800
取扱い終了
返品不可
13629901CDG1FN80-700K-B54700
¥57,290
取扱い終了
返品不可
13629917CDG1FN80-720J-K59L720
¥59,200
取扱い終了
返品不可
13629926CDG1FN80-720J-K59Z720
¥59,800
取扱い終了
返品不可
13630163CDG1FN80-750750
¥37,620
取扱い終了
返品不可
13630172CDG1FN80-750-B53750
¥44,400
取扱い終了
返品不可
13630181CDG1FN80-750-B54L750
¥45,000
取扱い終了
返品不可
13630197CDG1FN80-750-B544750
¥51,800
取扱い終了
返品不可
13630206CDG1FN80-750-K59750
¥46,300
取扱い終了
返品不可
13630215CDG1FN80-750-K59L750
¥46,900
取扱い終了
返品不可
13630224CDG1FN80-750J-B53750
¥56,700
取扱い終了
返品不可
13630233CDG1FN80-775775
¥37,620
取扱い終了
返品不可
13630242CDG1FN80-780J-B54L780
¥57,300
取扱い終了
返品不可
13630251CDG1FN80-790-B54790
¥44,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13630075CDG1FN80-75-G5933569524CDG1FN80-75Z-G59CDG1FN80-75-G59 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC 33569524CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13629856CDG1FN80-700-B5433571572CDG1FN80-700Z-B54CDG1FN80-700-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC 33571572CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC1個
¥41,980
税込¥46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13629874CDG1FN80-700-G5BAL33571737CDG1FN80-700Z-G5BALCDG1FN80-700-G5BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC 33571737CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC1個
¥45,980
税込¥50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13629892CDG1FN80-700-K59W33571676CDG1FN80-700Z-K59WCDG1FN80-700-K59W CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC 33571676CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC1個
¥43,980
税込¥48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする