曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GN25-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GN25-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13657813CDG1GN25-60-B53360複動片ロッド0.05~1.0
18,430
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13658057CDG1GN25-8080複動片ロッド0.05~1.0
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13657375CDG1GN25-300-C73300複動片ロッド0.05~1.0
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13657515CDG1GN25-300J300複動片ロッド0.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13656867CDG1GN25-2525複動片ロッド0.05~1.0
5,450
取扱い終了
返品不可
13656876CDG1GN25-25-B53L25複動片ロッド0.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
13656885CDG1GN25-25-B53S25複動片ロッド0.05~1.0
8,850
取扱い終了
返品不可
13656894CDG1GN25-25-B5425複動片ロッド0.05~1.0
12,550
取扱い終了
返品不可
13656903CDG1GN25-25-B54L25複動片ロッド0.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
13656912CDG1GN25-25-B59WL25複動片ロッド0.05~1.0
13,850
取扱い終了
返品不可
13656921CDG1GN25-25-C7325複動片ロッド0.05~1.0
9,850
取扱い終了
返品不可
13656937CDG1GN25-25-C73L25複動片ロッド0.05~1.0
10,450
取扱い終了
返品不可
13656946CDG1GN25-25-C80S25複動片ロッド0.05~1.0
7,400
取扱い終了
返品不可
13656955CDG1GN25-25-H7B25複動片ロッド0.05~1.0
11,850
取扱い終了
返品不可
13656964CDG1GN25-25-H7BW25複動片ロッド0.05~1.0
13,550
取扱い終了
返品不可
13656973CDG1GN25-25-H7BWL25複動片ロッド0.05~1.0
14,150
取扱い終了
返品不可
13656982CDG1GN25-25-K59W25複動片ロッド0.05~1.0
15,050
取扱い終了
返品不可
13656991CDG1GN25-25-K59WL25複動片ロッド0.05~1.0
15,650
取扱い終了
返品不可
13657007CDG1GN25-25-M9BW25複動片ロッド0.05~1.0
11,550
取扱い終了
返品不可
13657016CDG1GN25-25T25単動引込み0.23~1.0
6,150
取扱い終了
返品不可
13657253CDG1GN25-3030複動片ロッド0.05~1.0
5,700
取扱い終了
返品不可
13657262CDG1GN25-30-C7330複動片ロッド0.05~1.0
10,100
取扱い終了
返品不可
13657271CDG1GN25-30-C73L30複動片ロッド0.05~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
13657287CDG1GN25-30-H7B30複動片ロッド0.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
13657533CDG1GN25-3535複動片ロッド0.05~1.0
5,700
取扱い終了
返品不可
13657542CDG1GN25-35-B54L35複動片ロッド0.05~1.0
13,400
取扱い終了
返品不可
13657551CDG1GN25-4040複動片ロッド0.05~1.0
5,700
取扱い終了
返品不可
13657567CDG1GN25-40-B54L40複動片ロッド0.05~1.0
13,400
取扱い終了
返品不可
13657576CDG1GN25-4242複動片ロッド0.05~1.0
5,700
取扱い終了
返品不可
13657585CDG1GN25-5050複動片ロッド0.05~1.0
5,700
取扱い終了
返品不可
13657594CDG1GN25-50-B53S50複動片ロッド0.05~1.0
9,100
取扱い終了
返品不可
13657603CDG1GN25-50-B5450複動片ロッド0.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
13657612CDG1GN25-50-B54L50複動片ロッド0.05~1.0
13,400
取扱い終了
返品不可
13657621CDG1GN25-50-C7350複動片ロッド0.05~1.0
10,100
取扱い終了
返品不可
13657637CDG1GN25-50-C73L50複動片ロッド0.05~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
13657646CDG1GN25-50-C73S50複動片ロッド0.05~1.0
7,750
取扱い終了
返品不可
13657655CDG1GN25-50-H7A250複動片ロッド0.05~1.0
12,200
取扱い終了
返品不可
13657664CDG1GN25-50-H7A2L50複動片ロッド0.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
13657673CDG1GN25-50-H7B50複動片ロッド0.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
13657682CDG1GN25-50-H7BL50複動片ロッド0.05~1.0
12,700
取扱い終了
返品不可
13657691CDG1GN25-50-H7BS50複動片ロッド0.05~1.0
8,750
取扱い終了
返品不可
13657707CDG1GN25-50-H7BW50複動片ロッド0.05~1.0
13,800
取扱い終了
返品不可
13657716CDG1GN25-50-H7BWL50複動片ロッド0.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
13657725CDG1GN25-50-H7BWZ50複動片ロッド0.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
13657734CDG1GN25-50-K59L50複動片ロッド0.05~1.0
15,300
取扱い終了
返品不可
13657743CDG1GN25-50-K59W50複動片ロッド0.05~1.0
15,300
取扱い終了
返品不可
13657752CDG1GN25-50-K59WL50複動片ロッド0.05~1.0
15,900
取扱い終了
返品不可
13657761CDG1GN25-50-M9BWL50複動片ロッド0.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
13657777CDG1GN25-50-M9PWL50複動片ロッド0.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
13657786CDG1GN25-50S50単動押出し0.18~1.0
6,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13658057CDG1GN25-8049256987CDG1GN25-80ZCDG1GN25-80 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49256987CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13657375CDG1GN25-300-C7333590646CDG1GN25-300Z-A93CDG1GN25-300-C73 CD Series(CDG1GN25) SMC 33590646CD Series(CDG1GN25)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13657515CDG1GN25-300J49257477CDG1GN25-300JZCDG1GN25-300J CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257477CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする