曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GN25-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13658057
品番
CDG1GN25-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13658057CDG1GN25-8049256987CDG1GN25-80ZCDG1GN25-80 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49256987CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDG1GN25-80 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GN25-~) SMC ラバークッション ヘッド側フランジ形 【通販モノタロウ】