エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GN80-~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
- 取付支持形式
- ヘッド側フランジ形
- クッション
- ラバークッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~700
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 80
- 取付金具
- ヘッド側フランジ形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13671253 | CDG1GN80-50J-K59L | 33604025 | CDG1GN80-50JZ-K59L | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13671262 | CDG1GN80-55 | 49257662 | CDG1GN80-55Z | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13671323 | CDG1GN80-75-B54L | 33603632 | CDG1GN80-75Z-B54L | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13671332 | CDG1GN80-75-K59L | 51639786 | CDG1GN80-75Z-K59L | ![]() | 耐水性向上シリンダ CDG1GN80 | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13671375 | CDG1GN80-75J-K59L | 33604077 | CDG1GN80-75JZ-K59L | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670316 | CDG1GN80-100-K59WL | 33603903 | CDG1GN80-100Z-K59WL | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670395 | CDG1GN80-125-K59 | 33603876 | CDG1GN80-125Z-K59 | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670553 | CDG1GN80-150-K59LS | 33603578 | CDG1GN80-150Z-K59LS | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670666 | CDG1GN80-200-K59L | 33604034 | CDG1GN80-200Z-K59L | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670684 | CDG1GN80-200-K59WL | 33604068 | CDG1GN80-200Z-K59WL | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670727 | CDG1GN80-225 | 49257854 | CDG1GN80-225Z | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670867 | CDG1GN80-250-B54 | 33603998 | CDG1GN80-250Z-B54 | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670921 | CDG1GN80-250-G59L | 33604138 | CDG1GN80-250Z-G59L | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13670991 | CDG1GN80-250J | 49257967 | CDG1GN80-250JZ | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13671104 | CDG1GN80-300-K59L | 33604208 | CDG1GN80-300Z-K59L | ![]() | CD Series(CDG1GN80) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |























