SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LN63F-75~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13845693
CDG1LN63F-75
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13845702
CDG1LN63F-75-H7A1L
¥
27,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13845711
CDG1LN63F-75-M9NWL
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください