エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN25-50~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13876861 | CDG1RN25-50 | 33781773 | CDG1RN25-50Z |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13876877 | CDG1RN25-50-B53 | 33782534 | CDG1RN25-50Z-A93 |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13876886 | CDG1RN25-50-B53L | 33782735 | CDG1RN25-50Z-A93L |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13876904 | CDG1RN25-50-B54 | 33783968 | CDG1RN25-50Z-B54 |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13876922 | CDG1RN25-50-B54LS | 33782552 | CDG1RN25-50Z-B54LS |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13876931 | CDG1RN25-50-B54S | 33782412 | CDG1RN25-50Z-B54S |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13876947 | CDG1RN25-50-B54Z | 33784476 | CDG1RN25-50Z-B54Z |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13876983 | CDG1RN25-50-C73 | 33782534 | CDG1RN25-50Z-A93 |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13876992 | CDG1RN25-50-C73L | 33782735 | CDG1RN25-50Z-A93L |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877001 | CDG1RN25-50-C73LS | 33782087 | CDG1RN25-50Z-A93LS |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877053 | CDG1RN25-50-H7A1 | 33783338 | CDG1RN25-50Z-M9N |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877062 | CDG1RN25-50-H7A1L | 33783584 | CDG1RN25-50Z-M9NL |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877087 | CDG1RN25-50-H7B | 33783243 | CDG1RN25-50Z-M9B |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877105 | CDG1RN25-50-H7BL | 33783505 | CDG1RN25-50Z-M9BL |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877132 | CDG1RN25-50-H7BS | 33782236 | CDG1RN25-50Z-M9BS |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877141 | CDG1RN25-50-H7BW | 33783462 | CDG1RN25-50Z-M9BW |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877157 | CDG1RN25-50-H7BWL | 33783742 | CDG1RN25-50Z-M9BWL |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877236 | CDG1RN25-50-K59 | 33783243 | CDG1RN25-50Z-M9B |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877254 | CDG1RN25-50-K59W | 33783462 | CDG1RN25-50Z-M9BW |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877263 | CDG1RN25-50-M9BL | 33783505 | CDG1RN25-50Z-M9BL |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877272 | CDG1RN25-50-M9BW | 33783462 | CDG1RN25-50Z-M9BW |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13877281 | CDG1RN25-50-M9BWL | 33783742 | CDG1RN25-50Z-M9BWL |
![]() |
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |