エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN40-4~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具ヘッド側トラニオン形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13943097 | CDG1TN40-40 | 33849497 | CDG1TN40-40Z |
![]() |
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z) | SMC | 1個 | ¥8,798 税込¥9,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13943106 | CDG1TN40-40-B53 | 33849542 | CDG1TN40-40Z-A93 |
![]() |
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13943133 | CDG1TN40-40-C73 | 33849542 | CDG1TN40-40Z-A93 |
![]() |
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13943176 | CDG1TN40-40-H7A1 | 33849558 | CDG1TN40-40Z-M9N |
![]() |
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13943221 | CDG1TN40-40J-B53 | 33849488 | CDG1TN40-40JZ-A93 |
![]() |
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40JZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13943246 | CDG1TN40-45 | 33849725 | CDG1TN40-45Z |
![]() |
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-45Z) | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13943282 | CDG1TN40-45-H7BL | 33849743 | CDG1TN40-45Z-M9BL |
![]() |
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-45Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
13943307 | CDG1TN40-45-M9BL | 33849743 | CDG1TN40-45Z-M9BL |
![]() |
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-45Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |