曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ (CDG5BA100S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ (CDG5BA100S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14063341CDG5BA100SR-75-G5BAL75(R) NBR
131,630
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14063366CDG5BA100SR-90-G5BAL90(R) NBR
137,730
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14063296CDG5BA100SR-100100(R) NBR
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14063314CDG5BA100SR-150150(R) NBR
137,200
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14063323CDG5BA100SR-200200(R) NBR
149,400
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14063332CDG5BA100SR-325-G5BAL325(R) NBR
198,730
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14063357CDG5BA100SR-800800(R) NBR
295,800
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14063305CDG5BA100SR-12501250(R) NBR
417,800
399,800
439,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14063375CDG5BA100SV-600600(V) FKM
254,850
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする