※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ (CDG5BA100S~)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
1250
100
1250
150
200
325
600
75
800
90
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14063305
品番
CDG5BA100SR-1250
参考基準価格(税別)
¥417,800
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ストローク(mm)
1250
材質(パッキン)
(R) NBR
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード