CDG5BA100SR-800 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ (CDG5BA100S~) SMC 14063357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ (CDG5BA100S~)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)800
内容量1個注文コード14063357品番CDG5BA100SR-800
参考基準価格(税別)¥295,800販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする