曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全64種類を絞り込む
材質(パッキン)
ストローク(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14064373CDG5BA32SR-25(R) NBR25
25,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064382CDG5BA32SR-25-G5BAL(R) NBR25
37,780
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064391CDG5BA32SR-25-G5BALS(R) NBR25
31,290
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064434CDG5BA32SR-30(R) NBR30
26,650
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064443CDG5BA32SR-30-G5BAL(R) NBR30
39,330
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064452CDG5BA32SR-30-G5BALS(R) NBR30
32,840
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064495CDG5BA32SR-40-G5BALS(R) NBR40
32,840
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064574CDG5BA32SR-50(R) NBR50
26,650
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14064583CDG5BA32SR-50-G5BAL(R) NBR50
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14064592CDG5BA32SR-50-G5BALS(R) NBR50
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14064601CDG5BA32SR-50-G5BAZS(R) NBR50
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14064617CDG5BA32SR-65(R) NBR65
28,200
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064626CDG5BA32SR-65-G5BAL(R) NBR65
40,880
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064635CDG5BA32SR-65-G5BAZS(R) NBR65
34,720
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064644CDG5BA32SR-70-G5BAZ(R) NBR70
41,540
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064653CDG5BA32SR-75(R) NBR75
28,200
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064662CDG5BA32SR-75-G5BAL(R) NBR75
40,880
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064671CDG5BA32SR-75-G5BALS(R) NBR75
34,390
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064687CDG5BA32SR-80-G5BAL(R) NBR80
42,430
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064696CDG5BA32SR-85-G5BAL(R) NBR85
42,430
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064294CDG5BA32SR-100(R) NBR100
29,750
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064303CDG5BA32SR-100-G5BAL(R) NBR100
42,430
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064312CDG5BA32SR-125-G5BAL(R) NBR125
43,980
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064321CDG5BA32SR-150(R) NBR150
32,850
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064337CDG5BA32SR-150-G5BAL(R) NBR150
45,530
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064346CDG5BA32SR-150-G5BAZ(R) NBR150
46,190
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064355CDG5BA32SR-175(R) NBR175
35,950
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064364CDG5BA32SR-200(R) NBR200
35,950
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14064407CDG5BA32SR-250(R) NBR250
39,050
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064416CDG5BA32SR-250-G5BAL(R) NBR250
51,730
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064425CDG5BA32SR-250-G5BAZ(R) NBR250
52,390
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064461CDG5BA32SR-300(R) NBR300
42,150
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064477CDG5BA32SR-300-G5BAL(R) NBR300
54,830
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064486CDG5BA32SR-320-G5BAL(R) NBR320
57,930
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064504CDG5BA32SR-400(R) NBR400
48,350
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064513CDG5BA32SR-400-G5BAL(R) NBR400
61,030
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064522CDG5BA32SR-400-G5BALS(R) NBR400
54,540
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064531CDG5BA32SR-420-G5BAL(R) NBR420
64,130
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064547CDG5BA32SR-450(R) NBR450
51,450
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064556CDG5BA32SR-450-G5BAL(R) NBR450
64,130
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064565CDG5BA32SR-450-G5BALS(R) NBR450
57,640
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064705CDG5BA32SV-10-G5BALS(V) FKM10
34,290
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064802CDG5BA32SV-25(V) FKM25
28,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064811CDG5BA32SV-25-G5BAL(V) FKM25
40,780
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064827CDG5BA32SV-25-G5BAZS(V) FKM25
34,620
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064854CDG5BA32SV-35-G5BAL(V) FKM35
42,330
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14064863CDG5BA32SV-50(V) FKM50
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14064872CDG5BA32SV-50-G5BAL(V) FKM50
42,330
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14064881CDG5BA32SV-50-G5BALS(V) FKM50
35,840
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14064897CDG5BA32SV-50-G5BAZ(V) FKM50
42,990
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする