曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全23種類を絞り込む
材質(パッキン)
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14066717CDG5BN100SR-50(R) NBR50
103,100
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066595CDG5BN100SR-100(R) NBR100
115,300
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066604CDG5BN100SR-100-G5BAL(R) NBR100
127,480
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066622CDG5BN100SR-125-G5BAL(R) NBR125
133,580
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066631CDG5BN100SR-150(R) NBR150
127,500
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066647CDG5BN100SR-150-G5BAL(R) NBR150
139,680
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066656CDG5BN100SR-157(R) NBR157
139,700
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066665CDG5BN100SR-157-G5BAL(R) NBR157
151,880
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066674CDG5BN100SR-200-G5BAL(R) NBR200
151,880
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066683CDG5BN100SR-300(R) NBR300
164,100
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066692CDG5BN100SR-300-G5BALS(R) NBR300
169,790
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066701CDG5BN100SR-400-G5BAL(R) NBR400
200,680
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066613CDG5BN100SR-1000(R) NBR1000
334,900
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066726CDG5BN100SV-100(V) FKM100
121,250
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066735CDG5BN100SV-100-G5BAL(V) FKM100
133,430
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066744CDG5BN100SV-150(V) FKM150
133,450
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066753CDG5BN100SV-150-G5BALS(V) FKM150
139,140
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066762CDG5BN100SV-225(V) FKM225
157,850
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066771CDG5BN100SV-250(V) FKM250
157,850
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066787CDG5BN100SV-300(V) FKM300
170,050
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066796CDG5BN100SV-300-G5BALS(V) FKM300
175,740
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066805CDG5BN100SV-450(V) FKM450
206,650
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14066814CDG5BN100SV-550(V) FKM550
243,250
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする