曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN32S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN32S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14068083CDG5BN32SR-1010
18,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068092CDG5BN32SR-10-G5BAL10
32,130
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068101CDG5BN32SR-10-G5BALS10
25,090
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068117CDG5BN32SR-10-G5BAZ10
32,790
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068223CDG5BN32SR-1515
18,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068232CDG5BN32SR-15-G5BAL15
31,580
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068311CDG5BN32SR-2525
18,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068327CDG5BN32SR-25-G5BAL25
31,580
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068336CDG5BN32SR-25-G5BALS25
25,090
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068363CDG5BN32SR-3030
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068372CDG5BN32SR-30-G5BAL30
33,130
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068406CDG5BN32SR-3535
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068415CDG5BN32SR-35-G5BAL35
33,130
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068467CDG5BN32SR-5050
20,450
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068476CDG5BN32SR-50-G5BAL50
33,130
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068494CDG5BN32SR-50-G5BAL450
46,110
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068485CDG5BN32SR-50-G5BALS50
26,640
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068503CDG5BN32SR-60-G5BAL60
34,680
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068512CDG5BN32SR-60-G5BAL360
41,170
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068521CDG5BN32SR-7575
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068537CDG5BN32SR-75-G5BAL75
34,680
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068546CDG5BN32SR-75-G5BALS75
28,190
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068555CDG5BN32SR-90-G5BAL90
36,230
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068564CDG5BN32SR-90-G5BAL490
49,210
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068126CDG5BN32SR-100100
23,550
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068135CDG5BN32SR-100-G5BAL100
36,230
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068144CDG5BN32SR-100-G5BALS100
29,740
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068153CDG5BN32SR-100-G5BAZ100
36,890
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068162CDG5BN32SR-120120
25,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068171CDG5BN32SR-125125
25,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068187CDG5BN32SR-125-G5BAL125
37,780
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068196CDG5BN32SR-125-G5BALS125
31,290
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068205CDG5BN32SR-125-G5BAZS125
31,620
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068214CDG5BN32SR-135-G5BAL135
39,330
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068241CDG5BN32SR-150150
26,650
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068257CDG5BN32SR-150-G5BAL150
39,330
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068266CDG5BN32SR-150-G5BALS150
32,840
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068275CDG5BN32SR-200200
29,750
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068284CDG5BN32SR-200-G5BAL200
42,430
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068293CDG5BN32SR-200-G5BAZ200
43,090
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068302CDG5BN32SR-200-G5BAZS200
36,270
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068345CDG5BN32SR-250-G5BAL250
45,530
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14068354CDG5BN32SR-250-G5BALS250
39,040
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068381CDG5BN32SR-300300
35,950
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068397CDG5BN32SR-300-G5BAL300
48,630
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068424CDG5BN32SR-350-G5BAL350
51,730
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068433CDG5BN32SR-400400
42,150
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068442CDG5BN32SR-400-G5BALS400
48,340
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068451CDG5BN32SR-450-G5BAL450
57,930
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068573CDG5BN32SV-1010
20,700
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする