曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN40S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN40S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全83種類を絞り込む
材質(パッキン)
ストローク(mm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14069045CDG5BN40SR-15(R) NBR15
23,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069054CDG5BN40SR-15-G5BAL(R) NBR15
36,280
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069063CDG5BN40SR-15-G5BAZ(R) NBR15
36,940
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069072CDG5BN40SR-15-G5BAZS(R) NBR15
30,120
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069133CDG5BN40SR-17(R) NBR17
23,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069142CDG5BN40SR-20(R) NBR20
23,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069194CDG5BN40SR-25(R) NBR25
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069203CDG5BN40SR-25-G5BAL(R) NBR25
36,280
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069237CDG5BN40SR-30(R) NBR30
25,150
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069282CDG5BN40SR-40-G5BAL(R) NBR40
37,830
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069334CDG5BN40SR-50(R) NBR50
25,150
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069343CDG5BN40SR-50-G5BAL(R) NBR50
37,830
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069352CDG5BN40SR-50-G5BALS(R) NBR50
31,340
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069361CDG5BN40SR-50-G5BAZ(R) NBR50
38,490
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069422CDG5BN40SR-63-G5BAL(R) NBR63
39,380
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069447CDG5BN40SR-70-G5BAL(R) NBR70
39,380
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069456CDG5BN40SR-75(R) NBR75
26,700
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069465CDG5BN40SR-75-G5BAL(R) NBR75
39,380
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069474CDG5BN40SR-75-G5BALS(R) NBR75
32,890
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14068984CDG5BN40SR-100(R) NBR100
28,250
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14068993CDG5BN40SR-100-G5BAL(R) NBR100
40,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069002CDG5BN40SR-100-G5BALS(R) NBR100
34,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069011CDG5BN40SR-125(R) NBR125
29,800
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069027CDG5BN40SR-125-G5BAL(R) NBR125
42,480
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069036CDG5BN40SR-130-G5BAL(R) NBR130
44,030
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069081CDG5BN40SR-150(R) NBR150
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069097CDG5BN40SR-150-G5BAL(R) NBR150
44,030
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069106CDG5BN40SR-150-G5BAZ(R) NBR150
44,690
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069115CDG5BN40SR-160-G5BAL(R) NBR160
47,130
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069124CDG5BN40SR-165-G5BAL(R) NBR165
47,130
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069151CDG5BN40SR-200(R) NBR200
34,450
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069167CDG5BN40SR-200-G5BAL(R) NBR200
47,130
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069176CDG5BN40SR-200-G5BAZ(R) NBR200
47,790
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069185CDG5BN40SR-220(R) NBR220
37,550
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069212CDG5BN40SR-250(R) NBR250
37,550
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069221CDG5BN40SR-250-G5BAL(R) NBR250
50,230
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069246CDG5BN40SR-300(R) NBR300
40,650
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
14069255CDG5BN40SR-300-G5BAL(R) NBR300
53,330
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14069264CDG5BN40SR-320-G5BAL(R) NBR320
56,430
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069273CDG5BN40SR-350-G5BAL(R) NBR350
56,430
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069291CDG5BN40SR-400(R) NBR400
46,850
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069307CDG5BN40SR-400-G5BALS(R) NBR400
53,040
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069316CDG5BN40SR-420(R) NBR420
49,950
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069325CDG5BN40SR-490(R) NBR490
53,050
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069377CDG5BN40SR-500(R) NBR500
53,050
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069386CDG5BN40SR-500-G5BAL(R) NBR500
65,730
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069395CDG5BN40SR-570(R) NBR570
59,250
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069404CDG5BN40SR-600(R) NBR600
59,250
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069413CDG5BN40SR-600-G5BAL(R) NBR600
71,930
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069431CDG5BN40SR-650-G5BAL(R) NBR650
78,130
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする