曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14069815CDG5BN50SR-10-G5BALS10
39,890
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069894CDG5BN50SR-15-G5BAL15
46,380
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070007CDG5BN50SR-2020
33,900
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070034CDG5BN50SR-2525
33,900
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070043CDG5BN50SR-25-G5BAL25
46,380
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070077CDG5BN50SR-3030
35,750
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070104CDG5BN50SR-3535
35,750
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070122CDG5BN50SR-5050
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14070131CDG5BN50SR-50-G5BAL50
48,230
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14070147CDG5BN50SR-50-G5BALS50
41,740
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14070174CDG5BN50SR-7575
37,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14070183CDG5BN50SR-75-G5BAL75
50,080
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14070201CDG5BN50SR-8585
39,450
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070226CDG5BN50SR-90-G5BAL90
51,930
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069824CDG5BN50SR-100100
39,450
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069833CDG5BN50SR-100-G5BAL100
51,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069885CDG5BN50SR-125-G5BAL125
53,780
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069903CDG5BN50SR-150150
43,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069912CDG5BN50SR-150-G5BAL150
55,630
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069937CDG5BN50SR-150-G5BAL3150
62,120
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069921CDG5BN50SR-150-G5BALS150
49,140
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14069946CDG5BN50SR-160-G5BAL160
59,330
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069955CDG5BN50SR-160-G5BALS160
52,840
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069964CDG5BN50SR-170-G5BAL170
59,330
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069973CDG5BN50SR-170-G5BAL3170
65,820
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069982CDG5BN50SR-175-G5BAL175
59,330
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069991CDG5BN50SR-175-G5BAL3175
65,820
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070016CDG5BN50SR-200200
46,850
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070025CDG5BN50SR-200-G5BAL200
59,330
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070052CDG5BN50SR-250-G5BAL250
63,030
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070061CDG5BN50SR-270270
54,250
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070086CDG5BN50SR-300300
54,250
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070095CDG5BN50SR-300-G5BAL300
66,730
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070113CDG5BN50SR-450450
65,350
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070156CDG5BN50SR-500-G5BAL500
81,530
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070165CDG5BN50SR-650-G5BAL650
96,330
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070192CDG5BN50SR-750-G5BAL750
103,730
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070217CDG5BN50SR-870870
98,650
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069842CDG5BN50SR-10001000
106,050
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069851CDG5BN50SR-1000-G5BAL1000
118,530
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069867CDG5BN50SR-12001200
120,850
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14069876CDG5BN50SR-1200-G5BAL1200
133,330
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070235CDG5BN50SV-1010
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070244CDG5BN50SV-10-G5BALS10
43,190
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070314CDG5BN50SV-1515
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070323CDG5BN50SV-15-G5BAL15
49,680
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070332CDG5BN50SV-2525
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070341CDG5BN50SV-25-G5BAL25
49,680
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070357CDG5BN50SV-25-G5BALS25
43,190
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14070375CDG5BN50SV-3030
39,050
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする