曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA100S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA100S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全18種類を絞り込む
材質(パッキン)
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14071084CDG5EA100SR-50(R) NBR50
139,750
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071111CDG5EA100SR-75-G5BAL(R) NBR75
158,030
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071023CDG5EA100SR-125(R) NBR125
158,050
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071032CDG5EA100SR-200(R) NBR200
176,350
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071041CDG5EA100SR-250-G5BAZ(R) NBR250
201,390
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071057CDG5EA100SR-260(R) NBR260
200,750
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071066CDG5EA100SR-300-G5BAL(R) NBR300
212,930
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071075CDG5EA100SR-450(R) NBR450
237,350
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071093CDG5EA100SR-500-G5BAL(R) NBR500
261,730
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071102CDG5EA100SR-630(R) NBR630
298,350
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071127CDG5EA100SR-800-G5BAZ(R) NBR800
335,590
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071197CDG5EA100SV-75-G5BAL(V) FKM75
165,880
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071136CDG5EA100SV-125(V) FKM125
165,900
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071145CDG5EA100SV-125-G5BAL(V) FKM125
178,080
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071154CDG5EA100SV-150(V) FKM150
172,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071163CDG5EA100SV-250-G5BAL(V) FKM250
208,580
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071172CDG5EA100SV-400(V) FKM400
233,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071181CDG5EA100SV-500-G5BAL(V) FKM500
269,580
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする