曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全62種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
材質(パッキン)
ストローク(mm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14071233CDG5EA20SR-20-G5BAL20(R) NBR20
33,130
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071242CDG5EA20SR-2520(R) NBR25
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071251CDG5EA20SR-25-G5BAL20(R) NBR25
33,130
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071267CDG5EA20SR-25-G5BALS20(R) NBR25
26,640
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071276CDG5EA20SR-25-G5BAZ20(R) NBR25
33,790
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071285CDG5EA20SR-4520(R) NBR45
21,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071294CDG5EA20SR-45-G5BAL20(R) NBR45
33,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071303CDG5EA20SR-5020(R) NBR50
21,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071312CDG5EA20SR-50-G5BAL20(R) NBR50
33,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071321CDG5EA20SR-50-G5BAZ20(R) NBR50
34,640
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071337CDG5EA20SR-50-G5BAZS20(R) NBR50
27,820
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071346CDG5EA20SR-65-G5BAZ20(R) NBR65
35,490
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071355CDG5EA20SR-75-G5BAL20(R) NBR75
34,830
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071206CDG5EA20SR-100-G5BAL20(R) NBR100
35,680
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
14071215CDG5EA20SR-100-G5BALS20(R) NBR100
29,190
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14071224CDG5EA20SR-150-G5BAZ20(R) NBR150
38,040
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071382CDG5EA20SV-2520(V) FKM25
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071391CDG5EA20SV-25-G5BAL20(V) FKM25
36,680
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071407CDG5EA20SV-35-G5BAL20(V) FKM35
37,530
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071416CDG5EA20SV-46-G5BAZ20(V) FKM46
38,190
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071425CDG5EA20SV-5020(V) FKM50
24,850
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14071434CDG5EA20SV-50-G5BAL20(V) FKM50
37,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
14071364CDG5EA20SV-100-G5BAL20(V) FKM100
39,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14071373CDG5EA20SV-200-G5BAL20(V) FKM200
42,630
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071513CDG5EA25SR-2525(R) NBR25
24,300
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071522CDG5EA25SR-25-G5BAL25(R) NBR25
36,980
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071531CDG5EA25SR-25-G5BALS25(R) NBR25
30,490
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071547CDG5EA25SR-25-G5BAZ25(R) NBR25
37,640
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071556CDG5EA25SR-3025(R) NBR30
25,450
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071565CDG5EA25SR-30-G5BALS25(R) NBR30
31,640
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071601CDG5EA25SR-35-G5BAL25(R) NBR35
38,130
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071635CDG5EA25SR-5025(R) NBR50
25,450
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071644CDG5EA25SR-50-G5BAL25(R) NBR50
38,130
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071653CDG5EA25SR-7025(R) NBR70
26,600
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071662CDG5EA25SR-7525(R) NBR75
26,600
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071671CDG5EA25SR-75-G5BAL25(R) NBR75
39,280
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071443CDG5EA25SR-10025(R) NBR100
27,750
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071452CDG5EA25SR-100-G5BAL25(R) NBR100
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071461CDG5EA25SR-12525(R) NBR125
28,900
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071477CDG5EA25SR-15025(R) NBR150
30,050
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071486CDG5EA25SR-150-G5BAL25(R) NBR150
42,730
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071495CDG5EA25SR-150-G5BAZ25(R) NBR150
43,390
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14071504CDG5EA25SR-200-G5BAL25(R) NBR200
45,030
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071574CDG5EA25SR-300-G5BAL25(R) NBR300
49,630
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071583CDG5EA25SR-32525(R) NBR325
39,250
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071592CDG5EA25SR-325-G5BAL25(R) NBR325
51,930
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071617CDG5EA25SR-35025(R) NBR350
39,250
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071626CDG5EA25SR-350-G5BAL25(R) NBR350
51,930
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14071705CDG5EA25SV-2525(V) FKM25
27,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14071714CDG5EA25SV-25-G5BAL25(V) FKM25
40,280
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする