曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN100S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN100S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14074663CDG5EN100SR-5050
127,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074681CDG5EN100SR-7575
133,750
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074697CDG5EN100SR-75-G5BAL75
145,930
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074496CDG5EN100SR-100100
139,850
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074505CDG5EN100SR-140-G5BAL140
164,230
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074514CDG5EN100SR-150150
152,050
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074523CDG5EN100SR-150-G5BAL150
164,230
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074532CDG5EN100SR-170-G5BAL170
176,430
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074541CDG5EN100SR-200-G5BAL200
176,430
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074557CDG5EN100SR-200-G5BALS200
169,940
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074566CDG5EN100SR-250250
176,450
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074575CDG5EN100SR-250-G5BAL250
188,630
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074584CDG5EN100SR-300-G5BAL300
200,830
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074593CDG5EN100SR-300-G5BAZ300
201,490
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074602CDG5EN100SR-350-G5BAL350
213,030
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074611CDG5EN100SR-370-G5BAL370
225,230
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074627CDG5EN100SR-400400
213,050
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074636CDG5EN100SR-400-G5BAL400
225,230
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074645CDG5EN100SR-400-G5BAL3400
231,720
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074654CDG5EN100SR-450-G5BAL450
237,430
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074672CDG5EN100SR-500-G5BAL500
249,630
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074706CDG5EN100SR-800-G5BAZ800
323,490
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074715CDG5EN100SR-900-G5BAL3900
353,720
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074785CDG5EN100SV-75-G5BAL75
151,880
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074724CDG5EN100SV-150150
158,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074733CDG5EN100SV-150-G5BAZ150
170,840
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074742CDG5EN100SV-250250
182,400
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074751CDG5EN100SV-250-G5BAL250
194,580
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074767CDG5EN100SV-300300
194,600
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
14074776CDG5EN100SV-300-G5BAL300
206,780
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする