曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14092741CG5BA20SR-202020(R) NBR(-) M5×0.8
18,450
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092766CG5BA20SR-252025(R) NBR(-) M5×0.8
18,450
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092775CG5BA20SR-502050(R) NBR(-) M5×0.8
19,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
14092784CG5BA20SR-752075(R) NBR(-) M5×0.8
20,150
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14092723CG5BA20SR-10020100(R) NBR(-) M5×0.8
21,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092732CG5BA20SR-12020120(R) NBR(-) M5×0.8
21,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092757CG5BA20SR-20020200(R) NBR(-) M5×0.8
24,400
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092836CG5BA20SV-252025(V) FKM(-) M5×0.8
22,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092845CG5BA20SV-302030(V) FKM(-) M5×0.8
22,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092854CG5BA20SV-402040(V) FKM(-) M5×0.8
22,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092863CG5BA20SV-502050(V) FKM(-) M5×0.8
22,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092872CG5BA20SV-752075(V) FKM(-) M5×0.8
23,700
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092793CG5BA20SV-10020100(V) FKM(-) M5×0.8
24,550
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092802CG5BA20SV-15020150(V) FKM(-) M5×0.8
26,250
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092811CG5BA20SV-16020160(V) FKM(-) M5×0.8
27,950
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092827CG5BA20SV-20020200(V) FKM(-) M5×0.8
27,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14092906CG5BA25SR-252525(R) NBR(-) M5×0.8
21,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092933CG5BA25SR-502550(R) NBR(-) M5×0.8
23,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092942CG5BA25SR-752575(R) NBR(-) M5×0.8
24,150
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092881CG5BA25SR-10025100(R) NBR(-) M5×0.8
25,300
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092897CG5BA25SR-12525125(R) NBR(-) M5×0.8
26,450
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092915CG5BA25SR-30025300(R) NBR(-) M5×0.8
34,500
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092924CG5BA25SR-40025400(R) NBR(-) M5×0.8
39,100
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092985CG5BA25SV-252525(V) FKM(-) M5×0.8
25,150
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093012CG5BA25SV-502550(V) FKM(-) M5×0.8
26,300
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092951CG5BA25SV-10025100(V) FKM(-) M5×0.8
28,600
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092967CG5BA25SV-12525125(V) FKM(-) M5×0.8
29,750
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092976CG5BA25SV-20025200(V) FKM(-) M5×0.8
33,200
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14092994CG5BA25SV-25025250(V) FKM(-) M5×0.8
35,500
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093003CG5BA25SV-30025300(V) FKM(-) M5×0.8
37,800
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093064CG5BA32SR-253225(R) NBR(-) Rc
24,800
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093091CG5BA32SR-503250(R) NBR(-) Rc
26,350
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093107CG5BA32SR-753275(R) NBR(-) Rc
27,900
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093021CG5BA32SR-10032100(R) NBR(-) Rc
29,450
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093037CG5BA32SR-15032150(R) NBR(-) Rc
32,550
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093046CG5BA32SR-18032180(R) NBR(-) Rc
35,650
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093055CG5BA32SR-20032200(R) NBR(-) Rc
35,650
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093073CG5BA32SR-25032250(R) NBR(-) Rc
38,750
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093082CG5BA32SR-30032300(R) NBR(-) Rc
41,850
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093143CG5BA32SV-253225(V) FKM(-) Rc
27,800
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093161CG5BA32SV-653265(V) FKM(-) Rc
30,900
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093177CG5BA32SV-753275(V) FKM(-) Rc
30,900
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093116CG5BA32SV-15032150(V) FKM(-) Rc
35,550
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093125CG5BA32SV-20032200(V) FKM(-) Rc
38,650
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093134CG5BA32SV-22032220(V) FKM(-) Rc
41,750
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093152CG5BA32SV-35032350(V) FKM(-) Rc
47,950
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093186CG5BA40SR-104010(R) NBR(-) Rc
29,400
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093204CG5BA40SR-154015(R) NBR(-) Rc
29,400
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093222CG5BA40SR-254025(R) NBR(-) Rc
29,400
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14093265CG5BA40SR-504050(R) NBR(-) Rc
30,950
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする