曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14094026CG5BN20SR-102010(R) NBR
14,300
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094071CG5BN20SR-252025(R) NBR
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14094087CG5BN20SR-302030(R) NBR
15,150
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094105CG5BN20SR-352035(R) NBR
15,150
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094123CG5BN20SR-452045(R) NBR
15,150
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094132CG5BN20SR-502050(R) NBR
15,150
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
14094141CG5BN20SR-702070(R) NBR
16,000
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094157CG5BN20SR-752075(R) NBR
16,000
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094035CG5BN20SR-10020100(R) NBR
16,850
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094044CG5BN20SR-12520125(R) NBR
17,700
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094053CG5BN20SR-15020150(R) NBR
18,550
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094062CG5BN20SR-20020200(R) NBR
20,250
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094096CG5BN20SR-30020300(R) NBR
23,650
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094114CG5BN20SR-35020350(R) NBR
25,350
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094184CG5BN20SV-152015(V) FKM
16,150
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094211CG5BN20SV-202020(V) FKM
16,150
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094236CG5BN20SV-252025(V) FKM
16,150
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094254CG5BN20SV-302030(V) FKM
17,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094281CG5BN20SV-502050(V) FKM
17,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094166CG5BN20SV-10020100(V) FKM
18,700
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094175CG5BN20SV-12520125(V) FKM
19,550
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094193CG5BN20SV-15020150(V) FKM
20,400
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094202CG5BN20SV-16020160(V) FKM
22,100
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094227CG5BN20SV-20020200(V) FKM
22,100
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094245CG5BN20SV-25020250(V) FKM
23,800
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094263CG5BN20SV-30020300(V) FKM
25,500
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094272CG5BN20SV-35020350(V) FKM
27,200
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094297CG5BN25SR-102510(R) NBR
16,100
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094315CG5BN25SR-152515(R) NBR
16,100
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094351CG5BN25SR-252525(R) NBR
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14094376CG5BN25SR-302530(R) NBR
17,250
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094403CG5BN25SR-352535(R) NBR
17,250
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094412CG5BN25SR-402540(R) NBR
17,250
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094437CG5BN25SR-502550(R) NBR
17,250
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094446CG5BN25SR-702570(R) NBR
18,400
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094455CG5BN25SR-752575(R) NBR
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14094464CG5BN25SR-902590(R) NBR
19,550
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094306CG5BN25SR-10025100(R) NBR
19,550
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14094324CG5BN25SR-15025150(R) NBR
21,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094333CG5BN25SR-17525175(R) NBR
24,150
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094342CG5BN25SR-20025200(R) NBR
24,150
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094367CG5BN25SR-25025250(R) NBR
26,450
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094385CG5BN25SR-30025300(R) NBR
28,750
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094394CG5BN25SR-34025340(R) NBR
31,050
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094421CG5BN25SR-40025400(R) NBR
33,350
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094473CG5BN25SV-102510(V) FKM
18,200
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094507CG5BN25SV-202520(V) FKM
18,200
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094525CG5BN25SV-252525(V) FKM
18,200
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094561CG5BN25SV-352535(V) FKM
19,350
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14094577CG5BN25SV-502550(V) FKM
19,350
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする