曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14096442CG5EA20SR-202020(R) NBR(-) M5×0.8
20,150
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096467CG5EA20SR-252025(R) NBR(-) M5×0.8
20,150
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096476CG5EA20SR-302030(R) NBR(-) M5×0.8
21,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096494CG5EA20SR-502050(R) NBR(-) M5×0.8
21,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096503CG5EA20SR-652065(R) NBR(-) M5×0.8
21,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096512CG5EA20SR-752075(R) NBR(-) M5×0.8
21,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096424CG5EA20SR-10020100(R) NBR(-) M5×0.8
22,700
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096433CG5EA20SR-15020150(R) NBR(-) M5×0.8
24,400
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096451CG5EA20SR-20020200(R) NBR(-) M5×0.8
26,100
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096485CG5EA20SR-30020300(R) NBR(-) M5×0.8
29,500
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096546CG5EA20SV-252025(V) FKM(-) M5×0.8
23,700
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096555CG5EA20SV-502050(V) FKM(-) M5×0.8
24,550
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096564CG5EA20SV-752075(V) FKM(-) M5×0.8
25,400
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096521CG5EA20SV-10020100(V) FKM(-) M5×0.8
26,250
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096537CG5EA20SV-12520125(V) FKM(-) M5×0.8
27,100
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096607CG5EA25SR-252525(R) NBR(-) M5×0.8
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
14096616CG5EA25SR-302530(R) NBR(-) M5×0.8
25,150
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096652CG5EA25SR-502550(R) NBR(-) M5×0.8
25,150
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
14096661CG5EA25SR-602560(R) NBR(-) M5×0.8
26,300
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096677CG5EA25SR-752575(R) NBR(-) M5×0.8
26,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14096573CG5EA25SR-10025100(R) NBR(-) M5×0.8
27,450
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096582CG5EA25SR-12525125(R) NBR(-) M5×0.8
28,600
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096591CG5EA25SR-15025150(R) NBR(-) M5×0.8
29,750
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096625CG5EA25SR-30025300(R) NBR(-) M5×0.8
36,650
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096634CG5EA25SR-32025320(R) NBR(-) M5×0.8
38,950
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096643CG5EA25SR-35025350(R) NBR(-) M5×0.8
38,950
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096713CG5EA25SV-252525(V) FKM(-) M5×0.8
27,300
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096722CG5EA25SV-502550(V) FKM(-) M5×0.8
28,450
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096731CG5EA25SV-752575(V) FKM(-) M5×0.8
29,600
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096747CG5EA25SV-802580(V) FKM(-) M5×0.8
30,750
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096686CG5EA25SV-10025100(V) FKM(-) M5×0.8
30,750
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096695CG5EA25SV-12225122(V) FKM(-) M5×0.8
31,900
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096704CG5EA25SV-12525125(V) FKM(-) M5×0.8
31,900
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096774CG5EA32SR-153215(R) NBR(-) Rc
28,350
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096826CG5EA32SR-253225(R) NBR(-) Rc
28,350
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14096853CG5EA32SR-453245(R) NBR(-) Rc
29,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14096862CG5EA32SR-503250(R) NBR(-) Rc
29,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
14096871CG5EA32SR-703270(R) NBR(-) Rc
31,450
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096887CG5EA32SR-753275(R) NBR(-) Rc
31,450
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096896CG5EA32SR-803280(R) NBR(-) Rc
33,000
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096756CG5EA32SR-10032100(R) NBR(-) Rc
33,000
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096765CG5EA32SR-12532125(R) NBR(-) Rc
34,550
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096783CG5EA32SR-15032150(R) NBR(-) Rc
36,100
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096792CG5EA32SR-16032160(R) NBR(-) Rc
39,200
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096801CG5EA32SR-17032170(R) NBR(-) Rc
39,200
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096817CG5EA32SR-20032200(R) NBR(-) Rc
39,200
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096835CG5EA32SR-25032250(R) NBR(-) Rc
42,300
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096844CG5EA32SR-35032350(R) NBR(-) Rc
48,500
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096957CG5EA32SV-253225(V) FKM(-) Rc
31,350
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
14096993CG5EA32SV-403240(V) FKM(-) Rc
32,900
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする