曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) - SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全217種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
タイプ
材質(パッキン)
217種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
タイプ
材質(パッキン)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14102776CG5LA20SR-252025(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
22,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102794CG5LA20SR-502050(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
22,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14102803CG5LA20SR-752075(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
23,750
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14102767CG5LA20SR-10020100(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
24,600
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102785CG5LA20SR-25020250(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
29,700
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102812CG5LA20SV-10020100(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) M5×0.8
28,150
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102821CG5LA20SV-12520125(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) M5×0.8
29,000
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102837CG5LA25SR-102510(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102855CG5LA25SR-152515(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102873CG5LA25SR-252525(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102891CG5LA25SR-502550(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
27,000
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102846CG5LA25SR-10025100(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
29,300
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102864CG5LA25SR-15025150(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
31,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14102882CG5LA25SR-25025250(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) M5×0.8
36,200
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102925CG5LA25SV-352535(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) M5×0.8
30,300
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102934CG5LA25SV-502550(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) M5×0.8
30,300
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102907CG5LA25SV-12525125(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) M5×0.8
33,750
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102916CG5LA25SV-15025150(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) M5×0.8
34,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102943CG5LA32SR-15032150(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
36,550
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102952CG5LA32SR-25032250(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
42,750
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102961CG5LA32SR-27532275(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
45,850
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102977CG5LA32SR-35032350(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
48,950
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102986CG5LA32SR-42032420(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
55,150
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103022CG5LA32SV-503250(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
33,350
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14102995CG5LA32SV-25032250(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
45,750
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103004CG5LA32SV-42532425(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
58,150
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103013CG5LA32SV-45032450(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
58,150
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103135CG5LA40SR-754075(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
38,500
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103031CG5LA40SR-15040150(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
43,150
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14103047CG5LA40SR-20040200(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
46,250
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103056CG5LA40SR-25040250(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
49,350
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103065CG5LA40SR-30040300(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
52,450
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103074CG5LA40SR-35040350(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
55,550
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103083CG5LA40SR-40040400(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
58,650
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103092CG5LA40SR-42040420(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
61,750
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103101CG5LA40SR-45040450(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
61,750
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103117CG5LA40SR-55040550(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
71,050
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103126CG5LA40SR-62040620(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
77,250
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103162CG5LA40SV-504050(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
40,750
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103196CG5LA40SV-904090(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
43,850
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103144CG5LA40SV-10040100(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
43,850
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103153CG5LA40SV-45040450(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
65,550
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103171CG5LA40SV-50040500(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
68,650
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103187CG5LA40SV-60040600(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
74,850
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103205CG5LA50SR-30050300(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
67,350
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103214CG5LA50SR-50050500(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
82,150
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103223CG5LA50SR-60050600(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
89,550
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103232CG5LA50SR-62050620(A) 無給油エアクッション(R) NBR(-) Rc
96,950
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103241CG5LA50SV-62050620(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
101,250
94,980
104,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
14103257CG5LA50SV-65050650(A) 無給油エアクッション(V) FKM(-) Rc
101,250
94,980
104,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする