標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF16-~)
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個