ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全57種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14494155CDJ5D10SR-10-H7BAZS1010
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494164CDJ5D10SR-15-H7BAL1015
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494173CDJ5D10SR-30-B1030
6,200
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494182CDJ5D10SR-30-H7BAL1030
17,210
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494191CDJ5D10SR-40-B1040
6,300
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494207CDJ5D10SR-45-H7BAL1045
17,310
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494216CDJ5D10SR-60-B1060
6,400
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494225CDJ5D10SR-60-H7BAL1060
17,410
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494234CDJ5D10SV-15-B1015
7,250
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494243CDJ5D10SV-15-H7BAL1015
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494252CDJ5D10SV-30-H7BAL1030
18,360
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494261CDJ5D10SV-45-H7BAL1045
18,460
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494277CDJ5D10SV-50-B1050
7,550
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494286CDJ5D16SR-10-B1610
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494295CDJ5D16SR-10-H7BAL1610
21,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494313CDJ5D16SR-15-B1615
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494322CDJ5D16SR-15-H7BAL1615
17,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494331CDJ5D16SR-15-H7BALS1615
11,780
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494365CDJ5D16SR-20-B1620
6,700
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494374CDJ5D16SR-20-H7BAL1620
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494383CDJ5D16SR-30-B1630
6,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494392CDJ5D16SR-30-H7BAL1630
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494401CDJ5D16SR-30-H7BALS1630
11,930
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494417CDJ5D16SR-40-H7BAL1640
17,860
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494426CDJ5D16SR-45-B1645
6,850
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
14494435CDJ5D16SR-45-H7BAL1645
17,860
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494444CDJ5D16SR-55-B1655
7,000
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494453CDJ5D16SR-60-H7BAL1660
18,010
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494462CDJ5D16SR-75-B1675
7,150
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494471CDJ5D16SR-75-H7BAL1675
18,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494487CDJ5D16SR-75-H7BAZ1675
18,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494496CDJ5D16SR-85-B1685
7,450
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494505CDJ5D16SR-85-H7BAL1685
18,460
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494304CDJ5D16SR-100-H7BAL16100
18,460
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494347CDJ5D16SR-150-H7BAL16150
19,060
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494356CDJ5D16SR-175-H7BAL16175
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494514CDJ5D16SV-10-B1610
7,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494523CDJ5D16SV-10-H7BALS1610
13,030
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494541CDJ5D16SV-15-B1615
7,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494557CDJ5D16SV-15-H7BAL1615
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494566CDJ5D16SV-15-H7BALS1615
13,030
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494575CDJ5D16SV-20-B1620
7,950
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494584CDJ5D16SV-30-B1630
7,950
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494593CDJ5D16SV-30-H7BAL1630
18,960
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494602CDJ5D16SV-30-H7BALS1630
13,180
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494611CDJ5D16SV-40-H7BAL1640
19,110
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494627CDJ5D16SV-40-H7BALS1640
13,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494636CDJ5D16SV-45-B1645
8,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494645CDJ5D16SV-45-H7BAL1645
19,110
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494654CDJ5D16SV-50-H7BAL1650
19,260
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする