曜日別特売

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全48種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14494724CDJ5F10SR-10-B1010
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494733CDJ5F10SR-15-H7BAL1015
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494742CDJ5F10SR-30-H7BAL1030
17,760
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494751CDJ5F10SR-50-H7BAL1050
17,960
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494767CDJ5F10SR-75-H7BAL1075
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494776CDJ5F10SV-15-H7BAL1015
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494785CDJ5F10SV-30-B1030
7,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494794CDJ5F10SV-30-H7BAL1030
18,910
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494803CDJ5F10SV-35-H7BAL1035
19,010
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494812CDJ5F10SV-45-H7BAL1045
19,010
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494821CDJ5F10SV-50-B1050
8,100
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494837CDJ5F10SV-50-H7BAL1050
19,110
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494846CDJ5F10SV-60-B1060
8,100
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494855CDJ5F10SV-60-H7BAL1060
19,110
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494864CDJ5F10SV-60R-B1060
8,100
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494907CDJ5F16SR-15-B1615
6,950
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494916CDJ5F16SR-15-H7BAL1615
17,960
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494977CDJ5F16SR-20-B1620
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494995CDJ5F16SR-30-H7BAL1630
18,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495004CDJ5F16SR-40-B1640
7,250
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495013CDJ5F16SR-45-B1645
7,250
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495022CDJ5F16SR-45-H7BAL1645
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495031CDJ5F16SR-60-B1660
7,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495047CDJ5F16SR-60-H7BAL1660
18,410
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495056CDJ5F16SR-75-B1675
7,550
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495065CDJ5F16SR-75-H7BAL1675
18,560
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495074CDJ5F16SR-75-H7BALS1675
12,780
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494873CDJ5F16SR-100-B16100
7,850
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494882CDJ5F16SR-100-H7BAL16100
18,860
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494891CDJ5F16SR-100-H7BAL316100
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494925CDJ5F16SR-150-B16150
8,450
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494934CDJ5F16SR-150-H7BAL16150
19,460
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494952CDJ5F16SR-150-H7BAL516150
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494961CDJ5F16SR-150-H7BAL616150
42,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494943CDJ5F16SR-150-H7BALS16150
13,680
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14494986CDJ5F16SR-200-H7BAL316200
25,840
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495101CDJ5F16SV-15-H7BAL1615
19,210
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495162CDJ5F16SV-30-H7BAL1630
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495171CDJ5F16SV-45-H7BAL1645
19,510
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495187CDJ5F16SV-60-H7BAL1660
19,660
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14495196CDJ5F16SV-75-H7BAL1675
19,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495083CDJ5F16SV-100-B16100
9,100
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495092CDJ5F16SV-125-H7BAL16125
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495117CDJ5F16SV-150-H7BAL16150
20,710
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495126CDJ5F16SV-175-H7BAL16175
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495135CDJ5F16SV-175R-B16175
10,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495144CDJ5F16SV-200-B16200
10,300
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
14495153CDJ5F16SV-200-H7BAL16200
21,310
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする