曜日別特売

ファインロックシリンダ(CLG1T~)

ファインロックシリンダ(CLG1T~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

内容量1個
全23種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
タイプ
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16833345CLG1TA25-300-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)300
40,540
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833354CLG1TA32-100-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc100
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833381CLG1TA40-25-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc25
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833363CLG1TA40-175-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc175
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833372CLG1TA40-200-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc200
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833397CLG1TN25-100-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc100
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833424CLG1TN32-25-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc25
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833433CLG1TN32-25-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc25
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833442CLG1TN32-30-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc30
36,360
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833451CLG1TN32-50-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc50
36,360
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833467CLG1TN32-50-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc50
36,360
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833476CLG1TN32-60-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc60
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833485CLG1TN32-75-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc75
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833406CLG1TN32-150-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc150
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833415CLG1TN32-200-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc200
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833546CLG1TN40-50-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc50
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833555CLG1TN40-75-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc75
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833564CLG1TN40-75J-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc75
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833494CLG1TN40-100-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc100
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833503CLG1TN40-150-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc150
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833512CLG1TN40-150-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc150
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833521CLG1TN40-200-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc200
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16833537CLG1TN40-300-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc300
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする