エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-560~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-560~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)560 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14842536 CDM2B25-560A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
13,590
12,980
14,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
14842527 CDM2B25-560-C73L ラバークッション 50~750
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
14842545 CDM2B25-560A-C73L エアクッション 50~1000
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする