エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-58~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-58~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14842615 CDM2B25-580A
CADデータダウンロード
580 エアクッション 50~1000
13,860
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14842597 CDM2B25-58
CADデータダウンロード
58 ラバークッション 50~750
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
14842624 CDM2B25-580A-C73L 580 エアクッション 50~1000
17,600
 
 
取扱い終了

返品不可
14842606 CDM2B25-58-C73L 58 ラバークッション 50~750
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
14842633 CDM2B25-580A-H7BAZ
CADデータダウンロード
580 エアクッション 50~1000
23,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14842597 CDM2B25-58 49283413 CDM2B25-58Z CDM2B25-58Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283413 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 1個 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14842624 CDM2B25-580A-C73L 34577953 CDM2B25-580AZ-A93L CDM2B25-580AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-580AZ) SMC 34577953 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-580AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする