エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-11~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-11~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-11~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-11~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量
1個
全69種類を絞り込む
ストローク(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14861847CDM2B32-1100-H7A1321100複動片ロッド
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14861865CDM2B32-1100A-H7BL321100複動片ロッド
27,610
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14862084CDM2B32-1165321165複動片ロッド
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14861524CDM2B32-110-B5432110複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14861655CDM2B32-110A-B5332110複動片ロッド
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14861682CDM2B32-110A-C7332110複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14861463CDM2B32-113211複動片ロッド
5,500
取扱い終了
返品不可
14861472CDM2B32-11032110複動片ロッド
6,500
取扱い終了
返品不可
14861506CDM2B32-110+20-C73L-XC10---
19,400
取扱い終了
返品不可
14861481CDM2B32-110+110-H7BWL4-XC10---
33,100
取扱い終了
返品不可
14861497CDM2B32-110+110-M9BWL4-XC1032-複動片ロッド
29,100
取扱い終了
返品不可
14861515CDM2B32-110-B5332110複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
14861533CDM2B32-110-B54L32110複動片ロッド
14,200
取扱い終了
返品不可
14861542CDM2B32-110-C7332110複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
14861551CDM2B32-110-C73L32110複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
14861567CDM2B32-110-C73S32110複動片ロッド
8,550
取扱い終了
返品不可
14861576CDM2B32-110-C8032110複動片ロッド
10,700
取扱い終了
返品不可
14861585CDM2B32-110-H7A132110複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
14861594CDM2B32-110-H7A1332110複動片ロッド
16,400
取扱い終了
返品不可
14861603CDM2B32-110-H7B32110複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
14861612CDM2B32-110-H7BW32110複動片ロッド
14,600
取扱い終了
返品不可
14861621CDM2B32-110-H7BWL332110複動片ロッド
19,700
取扱い終了
返品不可
14861637CDM2B32-110-H7BZ32110複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
14861646CDM2B32-110A32110複動片ロッド
8,350
取扱い終了
返品不可
14861664CDM2B32-110A-B53L32110複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
14861673CDM2B32-110A-B54LS32110複動片ロッド
12,050
取扱い終了
返品不可
14861691CDM2B32-110A-C73L32110複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
14861707CDM2B32-110A-H7A132110複動片ロッド
14,850
取扱い終了
返品不可
14861716CDM2B32-110A-H7B32110複動片ロッド
14,750
取扱い終了
返品不可
14861725CDM2B32-110A-H7BAL32110複動片ロッド
18,550
取扱い終了
返品不可
14861734CDM2B32-110A-H7BALS32110複動片ロッド
13,300
取扱い終了
返品不可
14861743CDM2B32-110A-H7BL32110複動片ロッド
15,350
取扱い終了
返品不可
17083211CDM2B32-110A-M9N32110複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
17090385CDM2B32-110A-M9NZ32110複動片ロッド
15,350
取扱い終了
返品不可
14861752CDM2B32-110AJ32110複動片ロッド
12,800
取扱い終了
返品不可
14861761CDM2B32-110AJ-C73Z32110複動片ロッド
18,400
取扱い終了
返品不可
14861777CDM2B32-110AJ-H7BWZ32110複動片ロッド
22,100
取扱い終了
返品不可
14861786CDM2B32-110AJ-M9BWZ32110複動片ロッド
20,100
取扱い終了
返品不可
14861795CDM2B32-110S-H7BW32110単動押出し
17,400
取扱い終了
返品不可
14861804CDM2B32-110S-M9BW32110単動押出し
15,400
取扱い終了
返品不可
14861874CDM2B32-11132111複動片ロッド
6,500
取扱い終了
返品不可
14861883CDM2B32-112A-C7332112複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
14861892CDM2B32-11532115複動片ロッド
6,500
取扱い終了
返品不可
14861901CDM2B32-115-C7332115複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
14861917CDM2B32-115-C73L32115複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
14861926CDM2B32-115-H7A132115複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
14861935CDM2B32-115-H7BL32115複動片ロッド
13,500
取扱い終了
返品不可
14861944CDM2B32-115-H7BWL32115複動片ロッド
15,200
取扱い終了
返品不可
14861953CDM2B32-115-M9BWL32115複動片ロッド
13,200
取扱い終了
返品不可
14861962CDM2B32-115-M9NW32115複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14861524CDM2B32-110-B5434589878CDM2B32-110Z-B54CDM2B32-110-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110Z) SMC 34589878CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14861655CDM2B32-110A-B5334589722CDM2B32-110AZ-A93CDM2B32-110A-B53 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110AZ) SMC 34589722CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14861682CDM2B32-110A-C7334589722CDM2B32-110AZ-A93CDM2B32-110A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110AZ) SMC 34589722CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする