エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-17~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-17~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-17~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-17~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-17~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-17~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14906087CDM2B32F-170-C73CL170ラバークッション50~750
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906096CDM2B32F-170A-C73CL170エアクッション50~1000
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906105CDM2B32F-175175ラバークッション50~750
8,310
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906114CDM2B32F-175-C73L175ラバークッション50~750
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906123CDM2B32F-175-C73Z175ラバークッション50~750
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする