エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
チューブ内径(Φmm)
取付金具
磁石内蔵有無
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14914182 CDM2B40-10
CADデータダウンロード
10 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 - -
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
14914277 CDM2B40-10A
CADデータダウンロード
10 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 - -
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
14914322 CDM2B40-100
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 - -
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
14914453 CDM2B40-100-A93
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 A93
13,050
 
 
取扱い終了

返品不可
14914462 CDM2B40-100-B53 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 B53
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
14914471 CDM2B40-100-B53L 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 B53
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
14914487 CDM2B40-100-B53S 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 B53
12,850
 
 
取扱い終了

返品不可
14914496 CDM2B40-100-B54
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 B54
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
14914505 CDM2B40-100-B54L
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 B54
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
14914514 CDM2B40-100-B54LS
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 B54
13,150
 
 
取扱い終了

返品不可
14914523 CDM2B40-100-B54S
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 B54
12,850
 
 
取扱い終了

返品不可
14914575 CDM2B40-100-C73 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C73
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
14914584 CDM2B40-100-C73C
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C73C
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
14914593 CDM2B40-100-C73CL
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C73C
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14914611 CDM2B40-100-C73L 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C73
14,450
 
 
取扱い終了

返品不可
14914645 CDM2B40-100-C73S 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 C73
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
14914706 CDM2B40-100-C80L 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C80
14,250
 
 
取扱い終了

返品不可
14914742 CDM2B40-100-H7A1 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 H7A1
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
14914751 CDM2B40-100-H7A1L 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 H7A1
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
14914812 CDM2B40-100-H7B 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 H7B
15,850
 
 
取扱い終了

返品不可
14914821 CDM2B40-100-H7BAL
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 H7BA
19,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14914837 CDM2B40-100-H7BALS
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 H7BA
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
14914846 CDM2B40-100-H7BL 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 H7B
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
14914855 CDM2B40-100-H7BLS 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 H7B
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
14914864 CDM2B40-100-H7BS 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 H7B
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
14914873 CDM2B40-100-H7BW 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 H7BW
17,550
 
 
取扱い終了

返品不可
14914882 CDM2B40-100-H7BWL 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 H7BW
18,150
 
 
取扱い終了

返品不可
14914907 CDM2B40-100-H7BW3 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 3 H7BW
21,750
 
 
取扱い終了

返品不可
14914961 CDM2B40-100-H7NWLS 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 H7NW
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14914995 CDM2B40-100-M9B
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 M9B
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
14915004 CDM2B40-100-M9BL
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 M9B
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14915013 CDM2B40-100-M9BW
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 M9BW
15,550
 
 
取扱い終了

返品不可
14915022 CDM2B40-100-M9BWL
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 M9BW
16,150
 
 
取扱い終了

返品不可
14915047 CDM2B40-100-M9BW3 100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 3 M9BW
18,750
 
 
取扱い終了

返品不可
14915065 CDM2B40-100-M9NW
CADデータダウンロード
100 基本形 ラバークッション 50~750 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 M9NW
15,550
 
 
取扱い終了

返品不可
14915083 CDM2B40-100A
CADデータダウンロード
100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 - -
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
14915092 CDM2B40-100A-A33A
CADデータダウンロード
100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 A33A
21,150
 
 
取扱い終了

返品不可
14915126 CDM2B40-100A-B53 100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 B53
18,050
 
 
取扱い終了

返品不可
14915135 CDM2B40-100A-B53L 100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 B53
18,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14915153 CDM2B40-100A-B54
CADデータダウンロード
100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 B54
18,050
 
 
取扱い終了

返品不可
14915162 CDM2B40-100A-B54L
CADデータダウンロード
100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 B54
18,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14915196 CDM2B40-100A-B54S
CADデータダウンロード
100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 B54
14,350
 
 
取扱い終了

返品不可
14915232 CDM2B40-100A-C73 100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C73
15,350
 
 
取扱い終了

返品不可
14915257 CDM2B40-100A-C73CL
CADデータダウンロード
100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C73C
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
14915266 CDM2B40-100A-C73CLS
CADデータダウンロード
100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 C73C
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
14915275 CDM2B40-100A-C73L 100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C73
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
14915302 CDM2B40-100A-C73S 100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 1 C73
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
14915311 CDM2B40-100A-C73Z 100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C73
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
14915345 CDM2B40-100A-C80L 100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 C80
15,750
 
 
取扱い終了

返品不可
14915415 CDM2B40-100A-H7B 100 基本形 エアクッション 50~1000 0.05~1.0 複動片ロッド 40 基本形 2 H7B
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14914182 CDM2B40-10 34629498 CDM2B40-10Z CDM2B40-10Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-10Z) SMC 34629498 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-10Z) SMC 1個 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914277 CDM2B40-10A 34629464 CDM2B40-10AZ CDM2B40-10AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-10AZ) SMC 34629464 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-10AZ) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914322 CDM2B40-100 58769243 CDM2B40-100Z CDM2B40-100Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 58769243 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914453 CDM2B40-100-A93 34628782 CDM2B40-100Z-A93 CDM2B40-100Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628782 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914462 CDM2B40-100-B53 34628782 CDM2B40-100Z-A93 CDM2B40-100Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628782 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914471 CDM2B40-100-B53L 34628834 CDM2B40-100Z-A93L CDM2B40-100Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628834 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914487 CDM2B40-100-B53S 34628606 CDM2B40-100Z-A93S CDM2B40-100Z-A93S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628606 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914496 CDM2B40-100-B54 34629053 CDM2B40-100Z-B54 CDM2B40-100Z-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34629053 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914505 CDM2B40-100-B54L 34629096 CDM2B40-100Z-B54L CDM2B40-100Z-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34629096 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914514 CDM2B40-100-B54LS 34628798 CDM2B40-100Z-B54LS CDM2B40-100Z-B54LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628798 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914523 CDM2B40-100-B54S 34628746 CDM2B40-100Z-B54S CDM2B40-100Z-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628746 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914575 CDM2B40-100-C73 34628782 CDM2B40-100Z-A93 CDM2B40-100Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628782 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914584 CDM2B40-100-C73C 34628886 CDM2B40-100Z-C73C CDM2B40-100Z-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628886 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914593 CDM2B40-100-C73CL 34628947 CDM2B40-100Z-C73CL CDM2B40-100Z-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628947 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914611 CDM2B40-100-C73L 34628834 CDM2B40-100Z-A93L CDM2B40-100Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628834 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914645 CDM2B40-100-C73S 34628606 CDM2B40-100Z-A93S CDM2B40-100Z-A93S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628606 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914706 CDM2B40-100-C80L 34628703 CDM2B40-100Z-A90L CDM2B40-100Z-A90L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628703 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914742 CDM2B40-100-H7A1 34628904 CDM2B40-100Z-M9N CDM2B40-100Z-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628904 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914751 CDM2B40-100-H7A1L 34628974 CDM2B40-100Z-M9NL CDM2B40-100Z-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628974 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914812 CDM2B40-100-H7B 34628895 CDM2B40-100Z-M9B CDM2B40-100Z-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628895 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914821 CDM2B40-100-H7BAL 34629123 CDM2B40-100Z-M9BAL CDM2B40-100Z-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34629123 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914837 CDM2B40-100-H7BALS 34628807 CDM2B40-100Z-M9BALS CDM2B40-100Z-M9BALS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628807 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914846 CDM2B40-100-H7BL 34628956 CDM2B40-100Z-M9BL CDM2B40-100Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628956 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914855 CDM2B40-100-H7BLS 34628694 CDM2B40-100Z-M9BLS CDM2B40-100Z-M9BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628694 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914864 CDM2B40-100-H7BS 34628676 CDM2B40-100Z-M9BS CDM2B40-100Z-M9BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628676 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914873 CDM2B40-100-H7BW 58769514 CDM2B40-100Z-M9BW CDM2B40-100Z-M9BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 58769514 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914882 CDM2B40-100-H7BWL 34629017 CDM2B40-100Z-M9BWL CDM2B40-100Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34629017 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914907 CDM2B40-100-H7BW3 34629193 CDM2B40-100Z-M9BW3 CDM2B40-100Z-M9BW3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34629193 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914961 CDM2B40-100-H7NWLS 34628737 CDM2B40-100Z-M9NWLS CDM2B40-100Z-M9NWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628737 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14914995 CDM2B40-100-M9B 34628895 CDM2B40-100Z-M9B CDM2B40-100Z-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628895 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915004 CDM2B40-100-M9BL 34628956 CDM2B40-100Z-M9BL CDM2B40-100Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628956 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915013 CDM2B40-100-M9BW 58769514 CDM2B40-100Z-M9BW CDM2B40-100Z-M9BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 58769514 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915022 CDM2B40-100-M9BWL 34629017 CDM2B40-100Z-M9BWL CDM2B40-100Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34629017 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915047 CDM2B40-100-M9BW3 34629193 CDM2B40-100Z-M9BW3 CDM2B40-100Z-M9BW3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34629193 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915065 CDM2B40-100-M9NW 34628938 CDM2B40-100Z-M9NW CDM2B40-100Z-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 34628938 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915083 CDM2B40-100A 34628064 CDM2B40-100AZ CDM2B40-100AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628064 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915092 CDM2B40-100A-A33A 52128178 CDM2B40-100AZ-A33A CDM2B40-100AZ-A33A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 52128178 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915126 CDM2B40-100A-B53 34628195 CDM2B40-100AZ-A93 CDM2B40-100AZ-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628195 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915135 CDM2B40-100A-B53L 34628204 CDM2B40-100AZ-A93L CDM2B40-100AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628204 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915153 CDM2B40-100A-B54 34628405 CDM2B40-100AZ-B54 CDM2B40-100AZ-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628405 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915162 CDM2B40-100A-B54L 34628414 CDM2B40-100AZ-B54L CDM2B40-100AZ-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628414 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915196 CDM2B40-100A-B54S 34628168 CDM2B40-100AZ-B54S CDM2B40-100AZ-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628168 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915232 CDM2B40-100A-C73 34628195 CDM2B40-100AZ-A93 CDM2B40-100AZ-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628195 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915257 CDM2B40-100A-C73CL 34628317 CDM2B40-100AZ-C73CL CDM2B40-100AZ-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628317 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915266 CDM2B40-100A-C73CLS 34628143 CDM2B40-100AZ-C73CLS CDM2B40-100AZ-C73CLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628143 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915275 CDM2B40-100A-C73L 34628204 CDM2B40-100AZ-A93L CDM2B40-100AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628204 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915302 CDM2B40-100A-C73S 34628082 CDM2B40-100AZ-A93S CDM2B40-100AZ-A93S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628082 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915311 CDM2B40-100A-C73Z 34628222 CDM2B40-100AZ-A93Z CDM2B40-100AZ-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628222 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915345 CDM2B40-100A-C80L 34628152 CDM2B40-100AZ-A90L CDM2B40-100AZ-A90L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628152 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14915415 CDM2B40-100A-H7B 34628283 CDM2B40-100AZ-M9B CDM2B40-100AZ-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 34628283 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする