エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-15~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
119件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14948263 CDM2B40F-15
CADデータダウンロード
15 ラバークッション 50~750
9,960
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948272 CDM2B40F-150
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
11,880
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948281 CDM2B40F-150-A33A
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
23,100
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948297 CDM2B40F-150-A34A
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
23,100
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948306 CDM2B40F-150-A44A
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
26,510
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948315 CDM2B40F-150-B54
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
19,690
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948324 CDM2B40F-150-B59W
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
20,460
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948333 CDM2B40F-150-C73 150 ラバークッション 50~750
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948342 CDM2B40F-150-C73C
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
18,040
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948351 CDM2B40F-150-C76 150 ラバークッション 50~750
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948367 CDM2B40F-150-G39A
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
25,520
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948376 CDM2B40F-150-H7A1 150 ラバークッション 50~750
19,030
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948385 CDM2B40F-150-H7A2 150 ラバークッション 50~750
19,030
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948394 CDM2B40F-150-H7B 150 ラバークッション 50~750
18,920
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948403 CDM2B40F-150-H7BW 150 ラバークッション 50~750
20,790
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948412 CDM2B40F-150-H7C
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
20,240
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948421 CDM2B40F-150-H7NF
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
21,120
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948437 CDM2B40F-150-H7NW 150 ラバークッション 50~750
20,790
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948446 CDM2B40F-150-H7PW 150 ラバークッション 50~750
20,790
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948455 CDM2B40F-150-K39A
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
25,410
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948464 CDM2B40F-150A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
13,530
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948473 CDM2B40F-150A-A33A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
24,750
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948482 CDM2B40F-150A-A34A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
24,750
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948491 CDM2B40F-150A-A44A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
28,160
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948507 CDM2B40F-150A-B54
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
21,340
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948516 CDM2B40F-150A-B59W
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
22,110
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948525 CDM2B40F-150A-C73 150 エアクッション 50~1000
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948534 CDM2B40F-150A-C73C
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
19,690
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948543 CDM2B40F-150A-C73CZ
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
21,010
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948552 CDM2B40F-150A-C76 150 エアクッション 50~1000
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948561 CDM2B40F-150A-G39A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
27,170
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948577 CDM2B40F-150A-H7A1 150 エアクッション 50~1000
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948586 CDM2B40F-150A-H7A2 150 エアクッション 50~1000
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948595 CDM2B40F-150A-H7B 150 エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948604 CDM2B40F-150A-H7BL 150 エアクッション 50~1000
21,230
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948613 CDM2B40F-150A-H7BW 150 エアクッション 50~1000
22,440
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948622 CDM2B40F-150A-H7C
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
21,890
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948631 CDM2B40F-150A-H7NF
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
22,770
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948647 CDM2B40F-150A-H7NW 150 エアクッション 50~1000
22,440
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948656 CDM2B40F-150A-H7PW 150 エアクッション 50~1000
22,440
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948665 CDM2B40F-150A-K39A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
27,060
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948674 CDM2B40F-150A-M9BW
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
20,240
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948683 CDM2B40F-150A-M9NW
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
20,240
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948692 CDM2B40F-150AJ
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
18,700
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948701 CDM2B40F-150AJ-A33A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
29,920
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948717 CDM2B40F-150AJ-A34A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
29,920
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948726 CDM2B40F-150AJ-A44A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
33,330
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948735 CDM2B40F-150AJ-B54
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
26,510
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948744 CDM2B40F-150AJ-B59W
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
27,280
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14948753 CDM2B40F-150AJ-C73 150 エアクッション 50~1000
23,540
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする