エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-10~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカット基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカット基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
116件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14723913 CDM2BZ32F-10
CADデータダウンロード
10 ラバークッション 50~750
6,660
5,998
6,598 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14723922 CDM2BZ32F-10-B53S 10 ラバークッション 50~750
10,400
9,398
10,338 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14723931 CDM2BZ32F-100
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
7,480
6,798
7,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14723947 CDM2BZ32F-100-A33A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
18,700
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14723956 CDM2BZ32F-100-A34A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
18,700
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14723965 CDM2BZ32F-100-A44A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
22,110
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14723974 CDM2BZ32F-100-B54
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14723983 CDM2BZ32F-100-B59W
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
16,060
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14723992 CDM2BZ32F-100-C73 100 ラバークッション 50~750
12,320
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724001 CDM2BZ32F-100-C73C
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
13,640
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724017 CDM2BZ32F-100-C76 100 ラバークッション 50~750
12,320
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724026 CDM2BZ32F-100-G39A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
21,120
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724035 CDM2BZ32F-100-H7A1 100 ラバークッション 50~750
14,630
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724044 CDM2BZ32F-100-H7A2 100 ラバークッション 50~750
14,630
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724053 CDM2BZ32F-100-H7B 100 ラバークッション 50~750
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724062 CDM2BZ32F-100-H7BW 100 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724071 CDM2BZ32F-100-H7C
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
15,840
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724087 CDM2BZ32F-100-H7NF
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724096 CDM2BZ32F-100-H7NW 100 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724105 CDM2BZ32F-100-H7PW 100 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724114 CDM2BZ32F-100-K39A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
21,010
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724123 CDM2BZ32F-100A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
9,520
8,698
9,568 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724132 CDM2BZ32F-100A-A33A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
20,740
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724141 CDM2BZ32F-100A-A34A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
20,740
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724157 CDM2BZ32F-100A-A44A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
24,150
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724166 CDM2BZ32F-100A-B54
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
17,330
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724175 CDM2BZ32F-100A-B59W
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724184 CDM2BZ32F-100A-C73 100 エアクッション 50~1000
14,360
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724193 CDM2BZ32F-100A-C73C
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
15,680
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724202 CDM2BZ32F-100A-C76 100 エアクッション 50~1000
14,360
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724211 CDM2BZ32F-100A-G39A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
23,160
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724227 CDM2BZ32F-100A-H7A1 100 エアクッション 50~1000
16,670
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724236 CDM2BZ32F-100A-H7A2 100 エアクッション 50~1000
16,670
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724245 CDM2BZ32F-100A-H7B 100 エアクッション 50~1000
16,560
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724254 CDM2BZ32F-100A-H7BW 100 エアクッション 50~1000
18,430
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724263 CDM2BZ32F-100A-H7C
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724272 CDM2BZ32F-100A-H7NF
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724281 CDM2BZ32F-100A-H7NW 100 エアクッション 50~1000
18,430
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724297 CDM2BZ32F-100A-H7PW 100 エアクッション 50~1000
18,430
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724306 CDM2BZ32F-100A-K39A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
23,050
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724315 CDM2BZ32F-100AJ
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
14,140
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724324 CDM2BZ32F-100AJ-A33A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
25,360
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724333 CDM2BZ32F-100AJ-A34A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
25,360
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724342 CDM2BZ32F-100AJ-A44A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
28,770
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724351 CDM2BZ32F-100AJ-B54
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
21,950
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724367 CDM2BZ32F-100AJ-B59W
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724376 CDM2BZ32F-100AJ-C73 100 エアクッション 50~1000
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724385 CDM2BZ32F-100AJ-C73C
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724394 CDM2BZ32F-100AJ-C76 100 エアクッション 50~1000
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14724403 CDM2BZ32F-100AJ-G39A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
27,780
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする