エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
103件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15011062 CDM2C25F-30
CADデータダウンロード
30 ラバークッション 50~750
7,210
6,498
7,148 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011071 CDM2C25F-30-B54
CADデータダウンロード
30 ラバークッション 50~750
15,020
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011087 CDM2C25F-30-C73 30 ラバークッション 50~750
12,050
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011096 CDM2C25F-30A
CADデータダウンロード
30 エアクッション 50~1000
8,910
7,998
8,798 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011105 CDM2C25F-30A-C73 30 エアクッション 50~1000
13,750
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15012085 CDM2C25F-35A-C73 35 エアクッション 50~1000
13,750
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011114 CDM2C25F-300
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
9,960
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011123 CDM2C25F-300-A33A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
21,180
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011132 CDM2C25F-300-A34A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
21,180
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011141 CDM2C25F-300-A44A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
24,590
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011157 CDM2C25F-300-B54
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011166 CDM2C25F-300-B59W
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
18,540
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011175 CDM2C25F-300-C73 300 ラバークッション 50~750
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011184 CDM2C25F-300-C73C
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
16,120
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011193 CDM2C25F-300-C76 300 ラバークッション 50~750
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011202 CDM2C25F-300-G39A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
23,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011211 CDM2C25F-300-H7A1 300 ラバークッション 50~750
17,110
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011227 CDM2C25F-300-H7A2 300 ラバークッション 50~750
17,110
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011236 CDM2C25F-300-H7B 300 ラバークッション 50~750
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011245 CDM2C25F-300-H7BW 300 ラバークッション 50~750
18,870
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011254 CDM2C25F-300-H7C
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
18,320
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011263 CDM2C25F-300-H7NF
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
19,200
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011272 CDM2C25F-300-H7NW 300 ラバークッション 50~750
18,870
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011281 CDM2C25F-300-H7PW 300 ラバークッション 50~750
18,870
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011297 CDM2C25F-300-K39A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
23,490
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011306 CDM2C25F-300A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
11,660
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011315 CDM2C25F-300A-B59W
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
20,240
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011324 CDM2C25F-300A-C73 300 エアクッション 50~1000
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011333 CDM2C25F-300A-C73C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011342 CDM2C25F-300A-C73L 300 エアクッション 50~1000
17,160
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011351 CDM2C25F-300A-C76 300 エアクッション 50~1000
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011367 CDM2C25F-300A-H7A1 300 エアクッション 50~1000
18,810
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011376 CDM2C25F-300A-H7A2 300 エアクッション 50~1000
18,810
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011385 CDM2C25F-300A-H7B 300 エアクッション 50~1000
18,700
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011394 CDM2C25F-300A-H7BW 300 エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011403 CDM2C25F-300A-H7C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011412 CDM2C25F-300A-H7NF
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
20,900
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011421 CDM2C25F-300A-H7NW 300 エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011437 CDM2C25F-300A-H7PW 300 エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011446 CDM2C25F-300AJ
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
18,480
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011455 CDM2C25F-300AJ-B59W
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
27,060
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011464 CDM2C25F-300AJ-C73 300 エアクッション 50~1000
23,320
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011473 CDM2C25F-300AJ-C73C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
24,640
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011482 CDM2C25F-300AJ-C76 300 エアクッション 50~1000
23,320
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011491 CDM2C25F-300AJ-H7A1 300 エアクッション 50~1000
25,630
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011507 CDM2C25F-300AJ-H7A2 300 エアクッション 50~1000
25,630
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011516 CDM2C25F-300AJ-H7B 300 エアクッション 50~1000
25,520
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011525 CDM2C25F-300AJ-H7BW 300 エアクッション 50~1000
27,390
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011534 CDM2C25F-300AJ-H7C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
26,840
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15011543 CDM2C25F-300AJ-H7NF
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
27,720
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする