曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全114種類を絞り込む
ストローク(mm)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15096252CDM2D20-500-B53500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15096304CDM2D20-500-M9BWL500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15096426CDM2D20-550-M9BW550複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15095446CDM2D20-50AJ-C73L50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15095491CDM2D20-50AJ-H7BAL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15095507CDM2D20-50AJ-H7BL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15095577CDM2D20-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15095796CDM2D20-50J-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15095936CDM2D20-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15096015CDM2D20-50K-C73LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15095324CDM2D20-50A-M9BL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,300
取扱い終了
返品不可
17087411CDM2D20-50A-M9BLS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,050
取扱い終了
返品不可
15095333CDM2D20-50A-M9BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,200
取扱い終了
返品不可
15095342CDM2D20-50A-M9BWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,800
取扱い終了
返品不可
15095351CDM2D20-50A-M9BWLS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,300
取扱い終了
返品不可
15095367CDM2D20-50A-M9BWZS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,600
取扱い終了
返品不可
15095376CDM2D20-50A-M9NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,200
取扱い終了
返品不可
15095385CDM2D20-50A-M9NWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,800
取扱い終了
返品不可
15095394CDM2D20-50A-M9PWS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,000
取扱い終了
返品不可
15095403CDM2D20-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,800
取扱い終了
返品不可
15095412CDM2D20-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,600
取扱い終了
返品不可
15095421CDM2D20-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥15,200
取扱い終了
返品不可
15095437CDM2D20-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥16,400
取扱い終了
返品不可
15095455CDM2D20-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥15,200
取扱い終了
返品不可
15095464CDM2D20-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,300
取扱い終了
返品不可
15095473CDM2D20-50AJ-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,300
取扱い終了
返品不可
15095482CDM2D20-50AJ-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,200
取扱い終了
返品不可
15095516CDM2D20-50AJ-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,900
取扱い終了
返品不可
15095525CDM2D20-50AJ-H7BWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,500
取扱い終了
返品不可
15095534CDM2D20-50AJ-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,400
取扱い終了
返品不可
15095543CDM2D20-50AJ-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,200
取扱い終了
返品不可
15095552CDM2D20-50AJ-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,900
取扱い終了
返品不可
15095561CDM2D20-50AJ-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,900
取扱い終了
返品不可
15095586CDM2D20-50AK-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,850
取扱い終了
返品不可
15095595CDM2D20-50AK-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥16,450
取扱い終了
返品不可
15095604CDM2D20-50AK-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,650
取扱い終了
返品不可
15095613CDM2D20-50AK-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥16,450
取扱い終了
返品不可
15095622CDM2D20-50AK-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,550
取扱い終了
返品不可
15095631CDM2D20-50AK-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,550
取扱い終了
返品不可
15095647CDM2D20-50AK-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,450
取扱い終了
返品不可
15095656CDM2D20-50AK-H7BL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,050
取扱い終了
返品不可
15095665CDM2D20-50AK-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,150
取扱い終了
返品不可
15095674CDM2D20-50AK-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,650
取扱い終了
返品不可
15095683CDM2D20-50AK-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,450
取扱い終了
返品不可
15095692CDM2D20-50AK-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,150
取扱い終了
返品不可
15095701CDM2D20-50AK-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,150
取扱い終了
返品不可
15095717CDM2D20-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,250
取扱い終了
返品不可
15095726CDM2D20-50J-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥19,450
取扱い終了
返品不可
15095735CDM2D20-50J-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥19,450
取扱い終了
返品不可
15095744CDM2D20-50J-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥22,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15095446CDM2D20-50AJ-C73L34752104CDM2D20-50AJZ-A93LCDM2D20-50AJZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ) SMC 34752104CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ)SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15095491CDM2D20-50AJ-H7BAL34752122CDM2D20-50AJZ-M9BALCDM2D20-50AJZ-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ) SMC 34752122CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15095507CDM2D20-50AJ-H7BL34752113CDM2D20-50AJZ-M9BLCDM2D20-50AJZ-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ) SMC 34752113CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ)SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15095577CDM2D20-50AK49287132CDM2D20-50AKZCDM2D20-50AKZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49287132標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15095796CDM2D20-50J-C7334752612CDM2D20-50JZ-A93CDM2D20-50JZ-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50JZ) SMC 34752612CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50JZ)SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15095936CDM2D20-50K49286886CDM2D20-50KZCDM2D20-50KZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286886標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15096015CDM2D20-50K-C73LS34752655CDM2D20-50KZ-A93LSCDM2D20-50KZ-A93LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50KZ) SMC 34752655CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50KZ)SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする