曜日別特売
CDM2D20-50AJZ-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ) SMC 34752122

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AJZ)CDM2D20-50AJZ-M9BAL

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BA
内容量1個注文コード34752122品番CDM2D20-50AJZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
オートスイッチ種類
M9BA
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする