曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-3~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
クッション
ラバークッション
注文コード
15120987
品番
CDM2D25-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,750

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
305
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付支持形式
二山クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15120987CDM2D25-30549286606CDM2D25-305ZCDM2D25-305 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286606標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする