エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-55~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 取付支持形式
- 二山クレビス形
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 使用流体
- 空気
- 取付金具
- 二山クレビス形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
全24種類を絞り込む
クッション
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15157554 | CDM2D32-55-C73L | 34779045 | CDM2D32-55Z-A93L | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-55Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15157563 | CDM2D32-55A | 49286588 | CDM2D32-55AZ | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






























