曜日別特売
CDM2D32-550-M9BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-55~) SMC 15157651

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-55~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
クッションラバークッション
リード線(m)0.5
使用ピストン速度(mm/s)50~750
オートスイッチ品番M9BW
内容量1個注文コード15157651品番CDM2D32-550-M9BW
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
550
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする