曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15195311CDM2D40-800-C73800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
26,510
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195467CDM2D40-850A-M9BW850複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
30,800
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195406CDM2D40-85-C7385複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15195415CDM2D40-85-C73L85複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15195144CDM2D40-8080複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,900
取扱い終了
返品不可
15195153CDM2D40-80-B53L80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,600
取扱い終了
返品不可
15195162CDM2D40-80-B54L80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,600
取扱い終了
返品不可
15195171CDM2D40-80-C7380複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
15195187CDM2D40-80-C73S80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,950
取扱い終了
返品不可
15195196CDM2D40-80-H7BL80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,900
取扱い終了
返品不可
15195205CDM2D40-80-H7BW80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,000
取扱い終了
返品不可
15195214CDM2D40-80A80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,400
取扱い終了
返品不可
15195223CDM2D40-80A-B5480複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,500
取扱い終了
返品不可
15195232CDM2D40-80A-C7380複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,800
取扱い終了
返品不可
15195241CDM2D40-80A-C73L80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
15195257CDM2D40-80J-K39A80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
26,400
取扱い終了
返品不可
15195266CDM2D40-80T-C73L80単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
15,950
取扱い終了
返品不可
15195363CDM2D40-8383複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,900
取扱い終了
返品不可
15195372CDM2D40-83-B54L83複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,600
取扱い終了
返品不可
15195381CDM2D40-83A-B54L83複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,100
取扱い終了
返品不可
15195397CDM2D40-8585複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,900
取扱い終了
返品不可
15195424CDM2D40-85A-B5485複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,500
取扱い終了
返品不可
15195433CDM2D40-85A-C7385複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,800
取扱い終了
返品不可
15195442CDM2D40-85A-C73L85複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
15195275CDM2D40-800800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,700
取扱い終了
返品不可
15195284CDM2D40-800-B53800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
26,800
取扱い終了
返品不可
15195293CDM2D40-800-B54S800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,100
取扱い終了
返品不可
15195302CDM2D40-800-B64L800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,700
取扱い終了
返品不可
15195327CDM2D40-800-C73L800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,700
取扱い終了
返品不可
15195336CDM2D40-800-H7BWL800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
28,400
取扱い終了
返品不可
15195345CDM2D40-800-M9BWL800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
26,400
取扱い終了
返品不可
15195354CDM2D40-800A800複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,200
取扱い終了
返品不可
15195451CDM2D40-850A-H7BW850複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15195406CDM2D40-85-C7334794996CDM2D40-85Z-A93CDM2D40-85-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-85Z) SMC 34794996CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-85Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15195415CDM2D40-85-C73L34795005CDM2D40-85Z-A93LCDM2D40-85-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-85Z) SMC 34795005CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-85Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする