エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-25~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 取付支持形式二山クレビス形 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
101件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15201401 CDM2D40F-250-H7NF
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
23,160
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201417 CDM2D40F-250-H7NW 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,830
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201426 CDM2D40F-250-H7PW 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,830
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201435 CDM2D40F-250-K39A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
27,450
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201444 CDM2D40F-250-M9NW
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201453 CDM2D40F-250A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,570
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201462 CDM2D40F-250A-A33A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,790
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201471 CDM2D40F-250A-A34A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,790
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201487 CDM2D40F-250A-A44A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
30,200
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201496 CDM2D40F-250A-B54
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,380
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201505 CDM2D40F-250A-B59W
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,150
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201514 CDM2D40F-250A-C73 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,410
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201523 CDM2D40F-250A-C73C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,730
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201532 CDM2D40F-250A-C76 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,410
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201541 CDM2D40F-250A-G39A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
29,210
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201557 CDM2D40F-250A-H7A1 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201566 CDM2D40F-250A-H7A2 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201575 CDM2D40F-250A-H7B 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,610
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201584 CDM2D40F-250A-H7BW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,480
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201593 CDM2D40F-250A-H7C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,930
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201602 CDM2D40F-250A-H7NF
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,810
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201611 CDM2D40F-250A-H7NW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,480
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201627 CDM2D40F-250A-H7PW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,480
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201636 CDM2D40F-250A-K39A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
29,100
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201645 CDM2D40F-250AJ
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,840
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201654 CDM2D40F-250AJ-A33A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
33,060
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201663 CDM2D40F-250AJ-A34A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
33,060
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201672 CDM2D40F-250AJ-A44A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
36,470
32,980
36,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201681 CDM2D40F-250AJ-B54
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
29,650
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201697 CDM2D40F-250AJ-B59W
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
30,420
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201706 CDM2D40F-250AJ-C73 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,680
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201715 CDM2D40F-250AJ-C73C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,000
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201724 CDM2D40F-250AJ-C76 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,680
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201733 CDM2D40F-250AJ-G39A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
35,480
32,980
36,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201742 CDM2D40F-250AJ-H7A1 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,990
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201751 CDM2D40F-250AJ-H7A2 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,990
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201767 CDM2D40F-250AJ-H7B 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,880
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201776 CDM2D40F-250AJ-H7BW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
30,750
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201785 CDM2D40F-250AJ-H7C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
30,200
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201794 CDM2D40F-250AJ-H7NF
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
31,080
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201803 CDM2D40F-250AJ-H7NW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
30,750
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201812 CDM2D40F-250AJ-H7PW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
30,750
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201821 CDM2D40F-250AJ-K39A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
35,370
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201837 CDM2D40F-250AK
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,920
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201846 CDM2D40F-250AK-A33A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
35,140
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201855 CDM2D40F-250AK-A34A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
35,140
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201864 CDM2D40F-250AK-A44A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
38,550
34,980
38,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201873 CDM2D40F-250AK-B54
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
31,730
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201882 CDM2D40F-250AK-B59W
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
32,500
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15201891 CDM2D40F-250AK-C73 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,760
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする