エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
130件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15223975 CDM2E20-500-C76 500 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,900
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15223993 CDM2E20-500-M9BWL4 500 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
26,130
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224002 CDM2E20-500A
CADデータダウンロード
500 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
12,760
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224036 CDM2E20-500A-M9BW4 500 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,510
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224045 CDM2E20-500A-M9NW
CADデータダウンロード
500 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224054 CDM2E20-501
CADデータダウンロード
501 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
11,330
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224063 CDM2E20-501-C73 501 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,170
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224081 CDM2E20-540A
CADデータダウンロード
540 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,310
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224176 CDM2E20-550
CADデータダウンロード
550 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
11,610
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224185 CDM2E20-550-B54
CADデータダウンロード
550 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,420
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224212 CDM2E20-550A
CADデータダウンロード
550 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,310
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224221 CDM2E20-550A-C73 550 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15224237 CDM2E20-555
CADデータダウンロード
555 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
11,880
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15222995 CDM2E20-50A-M9NWL
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15223013 CDM2E20-50A-M9NWZ
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15223031 CDM2E20-50AJ
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15223171 CDM2E20-50AK
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
12,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15223205 CDM2E20-50AK-C73C
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15223302 CDM2E20-50J
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
9,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15223381 CDM2E20-50J-C73 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15223476 CDM2E20-50J-H7A1L 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15223494 CDM2E20-50J-H7B 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15223521 CDM2E20-50J-H7BW 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15223607 CDM2E20-50K
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15223731 CDM2E20-50K-H7BAL
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15223826 CDM2E20-50S
CADデータダウンロード
50 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15223862 CDM2E20-50S-H7A1S 50 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15223896 CDM2E20-50T
CADデータダウンロード
50 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15224097 CDM2E20-55
CADデータダウンロード
55 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15224115 CDM2E20-55-H7B 55 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15224246 CDM2E20-57
CADデータダウンロード
57 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15223932 CDM2E20-500
CADデータダウンロード
500 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15223941 CDM2E20-500-B54
CADデータダウンロード
500 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15223957 CDM2E20-500-C73 500 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,450
 
 
取扱い終了

返品不可
15224011 CDM2E20-500A-H7A1 500 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15224203 CDM2E20-550-M9BL
CADデータダウンロード
550 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15223004 CDM2E20-50A-M9NWLS
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15223022 CDM2E20-50A-M9PWL
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15223047 CDM2E20-50AJ-B59W
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15223056 CDM2E20-50AJ-C73 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15223065 CDM2E20-50AJ-C73C
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15223074 CDM2E20-50AJ-C76 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15223083 CDM2E20-50AJ-H7A1 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15223092 CDM2E20-50AJ-H7A2 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15223101 CDM2E20-50AJ-H7B 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15223117 CDM2E20-50AJ-H7BW 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15223126 CDM2E20-50AJ-H7BWL 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15223135 CDM2E20-50AJ-H7C
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15223144 CDM2E20-50AJ-H7NF
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15223153 CDM2E20-50AJ-H7NW 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15222995 CDM2E20-50A-M9NWL 34807325 CDM2E20-50AZ-M9NWL CDM2E20-50AZ-M9NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50AZ) SMC 34807325 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50AZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223013 CDM2E20-50A-M9NWZ 34807413 CDM2E20-50AZ-M9NWZ CDM2E20-50AZ-M9NWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50AZ) SMC 34807413 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223031 CDM2E20-50AJ 34806844 CDM2E20-50AJZ CDM2E20-50AJZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50AJZ) SMC 34806844 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50AJZ) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223171 CDM2E20-50AK 49288015 CDM2E20-50AKZ CDM2E20-50AKZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49288015 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223205 CDM2E20-50AK-C73C 34806862 CDM2E20-50AKZ-C73C CDM2E20-50AKZ-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50AKZ) SMC 34806862 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50AKZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223302 CDM2E20-50J 34807553 CDM2E20-50JZ CDM2E20-50JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 34807553 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223381 CDM2E20-50J-C73 34807562 CDM2E20-50JZ-A93 CDM2E20-50JZ-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 34807562 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223476 CDM2E20-50J-H7A1L 34807605 CDM2E20-50JZ-M9NL CDM2E20-50JZ-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 34807605 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223494 CDM2E20-50J-H7B 34807587 CDM2E20-50JZ-M9B CDM2E20-50JZ-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 34807587 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223521 CDM2E20-50J-H7BW 34807596 CDM2E20-50JZ-M9BW CDM2E20-50JZ-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 34807596 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50JZ) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223607 CDM2E20-50K 34807657 CDM2E20-50KZ CDM2E20-50KZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50KZ) SMC 34807657 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50KZ) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223731 CDM2E20-50K-H7BAL 34807675 CDM2E20-50KZ-M9BAL CDM2E20-50KZ-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50KZ) SMC 34807675 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50KZ) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223826 CDM2E20-50S 31364235 CDM2E20-50SZ CDM2E20-50SZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 31364235 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223862 CDM2E20-50S-H7A1S 31364436 CDM2E20-50SZ-M9NS CDM2E20-50SZ-M9NS エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 31364436 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223896 CDM2E20-50T 31364278 CDM2E20-50TZ CDM2E20-50TZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 31364278 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15224097 CDM2E20-55 34809172 CDM2E20-55Z CDM2E20-55Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-55Z) SMC 34809172 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-55Z) SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15224115 CDM2E20-55-H7B 34809206 CDM2E20-55Z-M9B CDM2E20-55Z-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-55Z) SMC 34809206 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-55Z) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15224246 CDM2E20-57 49287516 CDM2E20-57Z CDM2E20-57Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287516 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 1個 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223932 CDM2E20-500 34806774 CDM2E20-500Z CDM2E20-500Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-500Z) SMC 34806774 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-500Z) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223941 CDM2E20-500-B54 34806835 CDM2E20-500Z-B54 CDM2E20-500Z-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-500Z) SMC 34806835 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-500Z) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15223957 CDM2E20-500-C73 34806792 CDM2E20-500Z-A93 CDM2E20-500Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-500Z) SMC 34806792 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-500Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15224011 CDM2E20-500A-H7A1 34806756 CDM2E20-500AZ-M9N CDM2E20-500AZ-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-500AZ) SMC 34806756 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-500AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15224203 CDM2E20-550-M9BL 34809118 CDM2E20-550Z-M9BL CDM2E20-550Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-550Z) SMC 34809118 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-550Z) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする