エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-11~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式クレビス一体形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15238772 | CDM2E25-110 | 34814727 | CDM2E25-110Z |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-110Z) | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15238797 | CDM2E25-110-C80L | 34814736 | CDM2E25-110Z-A90L |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-110Z) | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15238806 | CDM2E25-110A | 18319787 | CDM2E25-110AZ |
![]() |
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-11~) | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
15238842 | CDM2E25-110A-H7BS | 34814718 | CDM2E25-110AZ-M9BS |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-110AZ) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15238912 | CDM2E25-116AJ | 34814788 | CDM2E25-116AJZ |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-116AJZ) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |