エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-35~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式クレビス一体形
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15284245 | CDM2E32-35 | 34842176 | CDM2E32-35Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35Z) | SMC | 1個 | ¥6,198 税込¥6,818 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284263 | CDM2E32-35-B54L | 34842325 | CDM2E32-35Z-B54L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284281 | CDM2E32-35-C73 | 34842203 | CDM2E32-35Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35Z) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284297 | CDM2E32-35-C73L | 34842212 | CDM2E32-35Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284342 | CDM2E32-35-H7BW | 34842264 | CDM2E32-35Z-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284351 | CDM2E32-35-H7BWL | 34842316 | CDM2E32-35Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284385 | CDM2E32-35-M9BW | 34842264 | CDM2E32-35Z-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284403 | CDM2E32-35A | 34842097 | CDM2E32-35AZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35AZ) | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284421 | CDM2E32-35A-C73 | 34842124 | CDM2E32-35AZ-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-35AZ) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284516 | CDM2E32-350-C73 | 34842002 | CDM2E32-350Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-350Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284525 | CDM2E32-350-C73L | 34842018 | CDM2E32-350Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-350Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284552 | CDM2E32-350-H7B | 34842036 | CDM2E32-350Z-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-350Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284561 | CDM2E32-350-H7BL | 34842054 | CDM2E32-350Z-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-350Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284604 | CDM2E32-350-H7BZ | 34842063 | CDM2E32-350Z-M9BZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-350Z) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284656 | CDM2E32-350A-B54 | 34841948 | CDM2E32-350AZ-B54 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-350AZ) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15284692 | CDM2E32-350A-C73L | 34841914 | CDM2E32-350AZ-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-350AZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |