エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-250~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-250~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
160件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20158197 CDM2E40-250Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,200
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15316201 CDM2E40-250
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15316253 CDM2E40-250-B53L 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15316262 CDM2E40-250-B54
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15316314 CDM2E40-250-C73 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15316341 CDM2E40-250-C73L 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15316384 CDM2E40-250-C73ZS 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15316454 CDM2E40-250-H7B 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15316506 CDM2E40-250-H7BW 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15316515 CDM2E40-250-H7BWL 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15316585 CDM2E40-250-M9BW
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15316594 CDM2E40-250-M9BWL
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15316612 CDM2E40-250A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15316664 CDM2E40-250A-B54
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15316707 CDM2E40-250A-C73C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15316716 CDM2E40-250A-C73CL
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15316725 CDM2E40-250A-C73L 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15316743 CDM2E40-250A-C73Z 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15316813 CDM2E40-250A-H7A1L 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15316847 CDM2E40-250A-H7BL 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15316865 CDM2E40-250A-H7BS 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
15316874 CDM2E40-250A-H7BW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15316926 CDM2E40-250A-H7NWL 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15316971 CDM2E40-250A-M9NW
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15317364 CDM2E40-250J
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15316217 CDM2E40-250-A33A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15316226 CDM2E40-250-A34A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15316235 CDM2E40-250-A44A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
25,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15316244 CDM2E40-250-A93S
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15316271 CDM2E40-250-B54L
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15316287 CDM2E40-250-B54S
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15316296 CDM2E40-250-B59W
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15316305 CDM2E40-250-B64
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15316323 CDM2E40-250-C73C
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15316332 CDM2E40-250-C73CL
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15316357 CDM2E40-250-C73LS 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15316366 CDM2E40-250-C73S 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15316375 CDM2E40-250-C73Z 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15316393 CDM2E40-250-C76 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15316402 CDM2E40-250-C80L 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15316411 CDM2E40-250-G39A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
24,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15316427 CDM2E40-250-H7A1 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15316436 CDM2E40-250-H7A1S 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15316445 CDM2E40-250-H7A2 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15316463 CDM2E40-250-H7BAL
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15316472 CDM2E40-250-H7BL 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15316481 CDM2E40-250-H7BLS 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15316497 CDM2E40-250-H7BS 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15316524 CDM2E40-250-H7C
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15316533 CDM2E40-250-H7CZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15316201 CDM2E40-250 20158197 CDM2E40-250Z CDM2E40-250Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-250~) SMC 20158197 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-250~) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316253 CDM2E40-250-B53L 34858687 CDM2E40-250Z-A93L CDM2E40-250Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858687 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316262 CDM2E40-250-B54 34858793 CDM2E40-250Z-B54 CDM2E40-250Z-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858793 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316314 CDM2E40-250-C73 34858678 CDM2E40-250Z-A93 CDM2E40-250Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858678 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316341 CDM2E40-250-C73L 34858687 CDM2E40-250Z-A93L CDM2E40-250Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858687 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316384 CDM2E40-250-C73ZS 34858644 CDM2E40-250Z-A93ZS CDM2E40-250Z-A93ZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858644 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316454 CDM2E40-250-H7B 34858705 CDM2E40-250Z-M9B CDM2E40-250Z-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858705 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316506 CDM2E40-250-H7BW 34858723 CDM2E40-250Z-M9BW CDM2E40-250Z-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858723 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316515 CDM2E40-250-H7BWL 34858757 CDM2E40-250Z-M9BWL CDM2E40-250Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858757 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316585 CDM2E40-250-M9BW 34858723 CDM2E40-250Z-M9BW CDM2E40-250Z-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858723 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316594 CDM2E40-250-M9BWL 34858757 CDM2E40-250Z-M9BWL CDM2E40-250Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 34858757 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316612 CDM2E40-250A 34858355 CDM2E40-250AZ CDM2E40-250AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858355 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316664 CDM2E40-250A-B54 34858547 CDM2E40-250AZ-B54 CDM2E40-250AZ-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858547 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316707 CDM2E40-250A-C73C 34858452 CDM2E40-250AZ-C73C CDM2E40-250AZ-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858452 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316716 CDM2E40-250A-C73CL 34858504 CDM2E40-250AZ-C73CL CDM2E40-250AZ-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858504 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316725 CDM2E40-250A-C73L 34858407 CDM2E40-250AZ-A93L CDM2E40-250AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858407 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316743 CDM2E40-250A-C73Z 34858425 CDM2E40-250AZ-A93Z CDM2E40-250AZ-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858425 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316813 CDM2E40-250A-H7A1L 34858513 CDM2E40-250AZ-M9NL CDM2E40-250AZ-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858513 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316847 CDM2E40-250A-H7BL 34858495 CDM2E40-250AZ-M9BL CDM2E40-250AZ-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858495 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316865 CDM2E40-250A-H7BS 34858373 CDM2E40-250AZ-M9BS CDM2E40-250AZ-M9BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858373 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316874 CDM2E40-250A-H7BW 34858477 CDM2E40-250AZ-M9BW CDM2E40-250AZ-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858477 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316926 CDM2E40-250A-H7NWL 34858538 CDM2E40-250AZ-M9NWL CDM2E40-250AZ-M9NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858538 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15316971 CDM2E40-250A-M9NW 34858486 CDM2E40-250AZ-M9NW CDM2E40-250AZ-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 34858486 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15317364 CDM2E40-250J 34858608 CDM2E40-250JZ CDM2E40-250JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250JZ) SMC 34858608 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250JZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする