エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全31種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15503214CDM2F25-320-B54320ラバークッション50~750
17,440
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503257CDM2F25-320-H7BAL320ラバークッション50~750
20,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503266CDM2F25-320-H7BL320ラバークッション50~750
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503275CDM2F25-320-M9BW320ラバークッション50~750
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503302CDM2F25-320A-H7BL320エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503327CDM2F25-320A-M9BW3320エアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503354CDM2F25-325-B54325ラバークッション50~750
17,440
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503372CDM2F25-325-C73CL325ラバークッション50~750
16,450
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503397CDM2F25-325-C73S325ラバークッション50~750
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503476CDM2F25-325A-C73L3325エアクッション50~1000
19,750
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503503CDM2F25-328-C73L328ラバークッション50~750
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503205CDM2F25-320320ラバークッション50~750
8,750
取扱い終了
返品不可
15503223CDM2F25-320-C73L320ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
15503232CDM2F25-320-C73S320ラバークッション50~750
10,800
取扱い終了
返品不可
15503241CDM2F25-320-H7B320ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
15503284CDM2F25-320A320エアクッション50~1000
10,300
取扱い終了
返品不可
15503293CDM2F25-320A-C73L320エアクッション50~1000
15,300
取扱い終了
返品不可
15503311CDM2F25-320A-H7B3320エアクッション50~1000
20,050
取扱い終了
返品不可
15503336CDM2F25-325325ラバークッション50~750
8,750
取扱い終了
返品不可
15503345CDM2F25-325-B53L325ラバークッション50~750
16,450
取扱い終了
返品不可
15503363CDM2F25-325-B54S325ラバークッション50~750
12,150
取扱い終了
返品不可
15503381CDM2F25-325-C73L325ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
15503406CDM2F25-325-H7A1L325ラバークッション50~750
15,850
取扱い終了
返品不可
15503415CDM2F25-325-H7B325ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
15503424CDM2F25-325-H7BL325ラバークッション50~750
15,750
取扱い終了
返品不可
15503433CDM2F25-325-M9NWL325ラバークッション50~750
15,450
取扱い終了
返品不可
15503442CDM2F25-325A325エアクッション50~1000
10,300
取扱い終了
返品不可
15503451CDM2F25-325A-C73325エアクッション50~1000
14,700
取扱い終了
返品不可
15503467CDM2F25-325A-C73L325エアクッション50~1000
15,300
取扱い終了
返品不可
15503485CDM2F25-325A-H7B325エアクッション50~1000
16,700
取扱い終了
返品不可
15503494CDM2F25-325AJ-C73L325エアクッション50~1000
21,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする